JET TOOLS 414602 เครื่องขัดดิสก์ 12 นิ้ว 1 1/2 Hp 1960 รอบต่อนาที
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | Disc ซานเดอร์ |
แอมป์เอซี | 20/10 |
ดิสก์ Dia | 12 " |
ความเร็วดิสก์ (RPM) | 1960 |
ขนาดโต๊ะดิสก์ (นิ้ว) | 12 x 16-3 / 8 |
มุมเอียงของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 20 |
มุมเอียงเข้า - ออกของโต๊ะดิสก์ (องศา) | 45 ออก |
ขนาดพอร์ตเก็บฝุ่น (นิ้ว) | 3 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
ความลึกโดยรวม | 19 " |
ความสูงโดยรวม | 43 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
ระยะ | 1 |
วัสดุตาราง | เหล็กหล่อ |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 12 x 16 3/8 นิ้ว |
UPC | 662755111396 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 104.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 127.76 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 55.88 |
รหัส HS | 8460908080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.