JET TOOLS 690089 เครื่องกัดขั้นตอนมู่เล่ย์ 2 Hp 1 Ph 115/230 V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนรอกเครื่องมิลลิ่ง |
Cross Travel (ขาเข้า) | 12-1/2 |
หัว | สายพานไดรฟ์ |
หัวมุม | 90 องศา |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 2 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ความลึกโดยรวม | 69 |
ความสูงโดยรวม | 72 |
ความกว้างโดยรวม | 59 |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 3-3 / 8 " |
รามทราเวล | 13-3/8 |
แกนหมุน | R-8 |
ความเร็วแกน | 80 ถึง 2720 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | R-8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 17-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
T- สล็อต | 3 และ 5/8 |
ขนาดโต๊ะ | 9 42 X |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | ตัวแปร |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 9 x 42 " |
ชนิดภาพเขียน | รอกสเต็ป R8 |
UPC | 662755105890 |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 997.9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 175.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 149.86 |
รหัส HS | 8465950055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.