JET TOOLS 690156 เครื่องมิลลิ่งสเต็ปรอก 1-1 / 2hp 1 Ph 115 V
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขั้นตอนรอกเครื่องมิลลิ่ง |
หัว | สายพานไดรฟ์ |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 1.5 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ระยะ | 1 |
Quill Dia | 3-3 / 8 " |
แกนหมุน | R-8 |
ความเร็วแกน | 240 ถึง 1550 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | R-8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 13-3 / 4 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
T- สล็อต | 3 และ 5/8 |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | ตัวแปร |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 7-7/8 x 35-3/4" |
แรงดันไฟฟ้า | 115/230 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 731.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 170.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 142.24 |
รหัส HS | 8465950055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.