JET TOOLS 690408 เครื่องกัดความเร็วรอบ 3 Hp 3 Ph 230/460 V.
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องกัดความเร็วตัวแปร |
Cross Travel (ขาเข้า) | 12 |
หัว | ความเร็วตัวแปร |
หัวมุม | 90 องศา |
Hz | 60 |
มอเตอร์ HP | 3 |
ชนิดเครื่องยนต์ | ก.ค.ศ |
การดำเนินการ | ด้วยมือ |
ความลึกโดยรวม | 63 |
ความสูงโดยรวม | 85 |
ความกว้างโดยรวม | 65.5 |
ระยะ | 3 |
Quill Dia | 3-3 / 8 " |
รามทราเวล | 13-3/8 |
แกนหมุน | R-8 |
ความเร็วแกน | 60 ถึง 4200 รอบต่อนาที |
Spaper Taper | R-8 |
แกนหมุนเป็นตาราง | 17-1 / 2 " |
การเดินทางของแกนหมุน | 5" |
T- สล็อต | 3 และ 5/8 |
ขนาดโต๊ะ | 9 49 X |
ความสูงของพื้นผิวโต๊ะ | ตัวแปร |
พื้นผิวโต๊ะทำงาน | 9 x 49 " |
ชนิดภาพเขียน | ความเร็วตัวแปร R8 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 1089 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 215.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 160.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 166.37 |
รหัส HS | 8465950055 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | มอเตอร์ HP | การดำเนินการ | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
691205 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | - | - | - | 3 | - | ฿997,890 | RFQ
| |
690117 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | - | - | - | 3 | - | ฿950,474 | RFQ
| |
690120 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | 68.75 | 87 | 95.75 | 3 | ความเร็วตัวแปร R8 | ฿958,088 | RFQ
| |
690940 | 230/460 | 3 | CNC ควบคุม | 66 | 63 | 85 | 3 | CNC CNC | ฿2,804,525 | RFQ
| |
690087 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | - | - | - | 3 | - | ฿918,071 | RFQ
| |
690098 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | - | - | - | 3 | - | ฿991,417 | RFQ
| |
690099 | 230/460 | 3 | ด้วยมือ | 63 | 85 | 65.5 | 3 | ความเร็วตัวแปร R8 | ฿1,089,934 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.