JET TOOLS J-7040M-4 เลื่อยวงเดือน 2HP 230/460 V
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เลื่อยสายพาน Mitering |
ใบมีดล้อ Dia. | 14 " |
ความสามารถในการตัดรอบ | 10 " |
กำลังตัดสี่เหลี่ยม | 10 " |
HP | 2 |
สูงสุด ความยาวใบมีด | 135 " |
สูงสุด ความกว้างใบมีด | . 035 " |
ความลึกโดยรวม | 76 " |
ความสูงโดยรวม | 48 " |
ความกว้างโดยรวม | 30 " |
ระยะ | 3 |
ความเร็ว | เพื่อ 100 350 |
แรงดันไฟฟ้า | 230/460 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 506.25 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 193.04 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 8461508020 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แรงดันไฟฟ้า | แอมป์เอซี | HP | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | ระยะ | ความเร็ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
413451 | 115/230 | 14.0/7.0 | 1 | 51 " | 41 " | 22.5 " | เดียว | 86 / 131 / 182 / 260 | ฿143,507 | ||
HVBS-8-DMW | 115/230 | 9.0/4.5 | 3/4 | 24 " | 43 51 / 64 " | 54 45 / 64 " | 1 | 64 ถึง 247 fpm | ฿243,346 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.