จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 200-MD-K MD ภาษาสเปนกว้าง 27 นิ้ว | AH2JCD 29EC66

JJ KELLER 200-MD-K ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน MD สเปน หน้ากว้าง 27 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH2JCD รุ่น: 200-MD-Kอ้างอิงข้าม: 29EC66

รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿2,571 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน
ความสูง27 "
ภาษาสเปน
วัสดุกระดาษลามิเนต
ความกว้าง27 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.44
ความสูงของเรือ (ซม.)0.13
ความยาวเรือ (ซม.)72.39
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทการปฏิบัติตาม: กฎหมายแรงงานของรัฐบาลกลางและรัฐ
  • ระยะเวลาการสมัครสมาชิก: ไม่มี

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภาษาความกว้างราคา
JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 100-AK-K AK ภาษาอังกฤษกว้าง 19 นิ้ว | AH2HYZ 29EA 92 100-เอเค-เคภาษาอังกฤษ19 "฿2,713
ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน JJ KELLER 100-AL-K AL English ความกว้าง 19 นิ้ว | AH2HZA 29EA93 100-อัล-เคภาษาอังกฤษ19 "฿2,713
JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 100-AR-K AR ภาษาอังกฤษกว้าง 19 นิ้ว | AH2HZB 29EA94 100-เออาร์-เคภาษาอังกฤษ19 "฿2,713
JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 100-AZ-K AZ English กว้าง 19 นิ้ว | AH2HZC 29EA95 100-AZ-Kภาษาอังกฤษ19 "฿2,713
JJ KELLER 40752 ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน CA ภาษาอังกฤษกว้าง 34 นิ้ว | AH2HZD 29EA96 40752ภาษาอังกฤษ34 "฿2,766
JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 100-CT-K CT English กว้าง 27 นิ้ว | AH2HZE 29EA97 100-CT-Kภาษาอังกฤษ27 "฿2,746
JJ KELLER ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน 100-CO-K CO ภาษาอังกฤษกว้าง 27 นิ้ว | AH2HZF 29EA98 100-โค-เคภาษาอังกฤษ27 "฿2,746

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JJ KELLER 200-MD-K ชุดโปสเตอร์กฎหมายแรงงาน MD สเปน หน้ากว้าง 27 นิ้ว
฿2,571 / หน่วย