JOBOX 1-758620 ตู้เซฟกำจัดศัตรูพืช แบบ Manual Close ขนาด 46.12 x 33.23 x 66.71 นิ้ว สีเขียว เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟ |
ความจุ | 60 แกลลอน. |
สี | สีเขียว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ความสูง | 66.71 " |
ความยาว | 46.12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษแข็ง |
ความกว้าง | 33.23 " |
ตอบ ใช่ ตู้นี้มีการเคลือบสีฝุ่นเพื่อให้ทนทานต่อการกัดกร่อน 10 เท่า ทนทานต่อการขัดถู 5 เท่า และทนทานต่อการขีดข่วนเป็น XNUMX เท่าของสีน้ำ
A. ตู้นี้มีระบบล็อค 3 จุดพร้อมที่จับไม้พายแบบล็อคได้เพื่อจำกัดการเข้าถึงและป้องกันการโจรกรรม
A. อนุญาตให้ผู้ใช้ปรับระดับตู้โดยไม่ต้องสุ่มค้นหาด้านล่างเพื่อให้ได้การปรับแต่งที่เหมาะสม รูปทรงของหมอนข้างป้องกันการพลิกคว่ำและช่วยให้ผู้ใช้สามารถเคลื่อนย้ายตู้ได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รถยกหรือแม่แรงลากพาเลท
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | วัสดุ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-750610 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีแดง | ฿54,506 | RFQ
| |
1-750620 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿56,479 | RFQ
| |
1-750640 | 12 แกลลอน. | 30.4 " | 20.04 " | 37.17 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿51,912 | RFQ
| |
1-753610 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีแดง | ฿71,808 | RFQ
| |
1-753620 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.25 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเขียว | ฿74,748 | RFQ
| |
1-753640 | 30 แกลลอน. | 46.12 " | 23.2 " | 45.72 " | เหล็ก | สีเหลือง | ฿71,288 | RFQ
| |
1-756610 | 45 แกลลอน. | 46.07 " | 23.25 " | 66.71 " | เหล็ก | สีแดง | ฿86,114 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.