JOBOX 488002 ถังถ่ายของเหลว ทรงตัว L 85 แกลลอน ขนาด 46 x 31 x 26 นิ้ว สีดำ เหล็ก
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังถ่ายของเหลว |
ความจุ | 85 แกลลอน. |
สี | Black |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
สไตล์การจัดการ | แหวนยก |
ความสูง | 26 " |
ความยาว | 46 " |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
รูปร่าง | รูปตัว L โปรไฟล์ต่ำ |
ความกว้าง | 31 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ความจุ | สี | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
480000 | 54 " | 31 " | 26 " | 100 แกลลอน. | ขาว | ฿43,030 | ||
484000 | 45.63 " | 23.25 " | 24 " | 100 แกลลอน. | ขาว | ฿41,639 | ||
485000 | 54 " | 23.25 " | 24 " | 50 แกลลอน. | ขาว | ฿26,569 | ||
486000 | 54 " | 9" | 19 " | 36 แกลลอน. | ขาว | ฿28,884 | ||
487000 | 54 " | 31 " | 25 " | 88 แกลลอน. | ขาว | ฿40,488 | ||
480002 | 54 " | 31 " | 26 " | 48 แกลลอน. | Black | ฿49,683 | RFQ
| |
482000 | 27 " | 31 " | 26 " | 100 แกลลอน. | ขาว | ฿30,830 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.