JOBOX 650990D กล่องเครื่องเชื่อม ขนาด 30 x 16 x 12 นิ้ว สีน้ำตาล เหล็ก
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องช่างเชื่อมงาน |
สี | Brown |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
แก๊สช็อต | ไม่ |
วัด | 16 กรัม |
ประเภทการจัดการ | พับด้านข้าง |
ความสูง | 12 " |
ความยาว | 30 " |
ประเภทฝา | ที่ใส่บานพับ |
ระบบล็อค | กุญแจกลอน |
วัสดุ | เหล็ก |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
กุญแจล็อค Max. Dia. | 3 / 8 " |
ความจุ | 3.3 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ความกว้าง | 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.48 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. ได้ กล่องของช่างเชื่อมนี้มีบานพับล็อค ทำให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งแม่กุญแจได้
A. กล่องเชื่อมนี้มีโครงสร้างเหล็กสำหรับงานหนักเพื่อให้สามารถวางซ้อนกันได้
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.