JOBOX PAC1357000 กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ ฝาเดียว ขนาด 70 x 21 x 15.125 นิ้ว สีสดใส อะลูมิเนียม
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กล่องรถบรรทุกครอสโอเวอร์ |
สี | สดใส |
เสร็จสิ้น | เคลียร์โค้ท |
แก๊สช็อต | ใช่ |
สไตล์การจัดการ | ปุ่มสำหรับกดเพื่อเปิดตู้ |
ความสูง | 15.125 " |
กลไกสลัก | ล็อคปุ่มกดที่ทนทานต่อการเจาะ |
ความยาว | 70 " |
สไตล์ฝา | ฝาเดียว |
ประเภทฝา | ปรับ |
ระบบล็อค | คีย์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
สไตล์การติดตั้ง | กลอน - เปิด |
บรรจุภัณฑ์ | ชนิดบรรจุกล่อง |
ความจุ | 9.1 ลูกบาศ์ก ฟุต |
ชนิดภาพเขียน | ขนาดเต็ม |
UPC | 043419926400 |
ความกว้าง | 21 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 27.67 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 43.5 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 182.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 50.48 |
รหัส HS | 8708295060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
A. กล่องรถบรรทุกแบบไขว้ของ JOBOX มีฝาปิดตัวรถอะลูมิเนียมแบบดอกยางที่มีความแข็งแรงและความแข็งแกร่ง และมีน้ำหนักเบาเพื่อให้เคลื่อนย้ายได้ง่าย อีกทั้งยังให้การปกป้องและการยึดเกาะในการใช้งานที่มีความต้องการสูง
A. การ์ดสปริงแก๊สช่วยยกและควบคุมฝาได้อย่างปลอดภัยและป้องกันความเสียหายที่เกิดกับสปริงแก๊สจากกล่องเปลี่ยนเกียร์
A.
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความยาว | ความกว้าง | ความสูง | ระบบล็อค | ความจุ | สี | วัสดุ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แพค1357002 | 70 " | 21 " | 15.125 " | คีย์ | 9.1 ลูกบาศ์ก ฟุต | Black | อลูมิเนียม | ฿42,790 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.