JOHN STERLING RP-0044-BWT ชั้นวางสินค้ามาตรฐานและขายึดเหล็ก
รายการ: AF2HRX
รุ่น: RP-0044-BWTอ้างอิงข้าม: 6UDK4
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 22, วันพุธ
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางและขายึด |
สี | ขาว |
ความสูง | 9.5 " |
ความยาว | 12 9 / 16 " |
ความจุโหลด | 200 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ก้าน Dia. | 1-3 / 8 นิ้ว |
จำนวนหลุม | 4 |
ชนิดภาพเขียน | หน้าที่มาตรฐาน |
ความกว้าง | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 27.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 39.12 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.19 |
รหัส HS | 8302500000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | วัสดุ | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CD-0047 | - | ขาว | - | ชั้นวางและอุปกรณ์ยึดราว | - | - | เหล็กและพลาสติก | กดชัตเตอร์ | ฿34 | ||
รป -0495- ช | 1 1 / 16 " | Chrome | 8" | ชั้นวางและขายึด | 11.25 " | 500 ปอนด์ | เหล็ก | การ Heavy Duty | ฿668 | ||
รป -0045-WT | 1" | ขาว | 9.5 " | ชั้นวางและขายึด | 12.5 " | 250 ปอนด์ | เหล็ก | สำหรับงานหนักไม่สามารถปรับได้ | ฿143 | ||
รป -0495-WT | 1 1 / 16 " | ขาว | 8" | ชั้นวางและขายึด | 11 " | 250 ปอนด์ | เหล็ก | งานหนักเป็นพิเศษเลื่อนผ่าน | ฿476 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.