Johnson Controls A19bag-1e | เทอร์โมสตัทไฟฟ้า | 2e535 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E เทอร์โมสตัทไฟฟ้า | AB9MUV 2E535

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E เทอร์โมสตัทไฟฟ้า

In Stock
รายการ: AB9MUV รุ่น: A19BAG-1Eข้ามอ้างอิง: 2E535
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
฿6,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายโวลต์เครื่องกล Tstat
สีสีเทา
ช่วงการควบคุม35 องศาถึง 95 องศา F
ความลึก2.187 "
ดิฟเฟอเรนเชียล3.5 องศา F
แอมป์โหลดเต็ม15A
แอมป์โหลดเต็มที่ 120V15A
ความสูง5.5 "
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120 VAC
แอมป์โรเตอร์ที่ล็อค @ 120V90.0A
สถานที่ติดตั้งผนัง
จำนวนสวิตช์1
ชนิดเซนเซอร์เส้นเลือดฝอยไฮดรอลิก
สลับการกระทำเปิดขึ้น
ประเภทสวิทช์ศปภ
ความกว้าง2.187 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7
ความสูงของเรือ (ซม.)27.69
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS9032100060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนสเตจช่วงการควบคุมความลึก¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁชนิดเซนเซอร์สลับการกระทำประเภทสวิทช์ความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS A19PRC-1C เทอร์โมสตัท Spdt ช่วง 30 ถึง 110 | AC7WKG 38Y075 A19PRC-1C130 องศาถึง 110 องศา F2.875 "7.375 "ม้วนเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท2 13 / 16 "฿17,766
JOHNSON CONTROLS A28AA-29C เทอร์โมสตัท ช่วง Spdt -30 ถึง 100 | AC7WKH 38Y079 เอ28เอเอ-29ซี2-30 องศาถึง 100 องศา F1-13 / 16 "4.375 "กระเปาะเปิด / ปิดเพิ่มขึ้นสพท2.12 "฿16,254
JOHNSON CONTROLS T46SAA-1C Line Volt เทอร์โมสแตทแบบกลไก, คอยล์พัดลม | CJ2RND 36P601 T46SAA-1C--------฿10,988
JOHNSON CONTROLS A19BBC-2CQ เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ Line Volt | CR6AQW 38Y071 A19BBC-2CQ--------฿8,282
JOHNSON CONTROLS A19EAF-2C เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบ Line Volt, ความร้อนหรือความเย็น, 1H/1C, เหล็กกล้า, NEMA 1 | CR6ART 38Y074 A19EAF-2C--------฿10,054
JOHNSON CONTROLS A19BAC-1C Line Volt สถิติทางกล, ความร้อนหรือความเย็น, 1H/1C, เหล็กกล้า, NEMA 1, SPDT | CR6ARU 38Y069 A19BAC-1C--------฿8,668
JOHNSON CONTROLS A28AA-4C เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้าแบบเส้น ความร้อนหรือความเย็น 2H/2C | CR6ARV 38Y081 เอ28เอเอ-4ซี--------฿14,649

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS A19BAG-1E เทอร์โมสตัทไฟฟ้า
฿6,177 / หน่วย