Johnson Controls Js2223 | วาล์วเปิด/ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1/2 | 41p369 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS JS2223 วาล์วเปิด/ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1/2 | AD4HBL 41P369

JOHNSON CONTROLS JS2223 วาล์วเปิด / ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1/2

In Stock
รายการ: AD4HBL รุ่น: JS2223อ้างไขว้: 41P369
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
฿2,095 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซนวาล์ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร3.5
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ(F) NPT 1/2 นิ้ว
ความลึก1-3 / 4 "
ความสูง1.875 "
ปิดแรงดันสูง30
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ250 องศา ฉ
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย15
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ปิดแรงดันมาตรฐาน25
ชนิดภาพเขียน2 ทาง, อุณหภูมิสูง, เปิด / ปิด
ความกว้าง2.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Valve, 2 Way, High Temp, On / Off, (F) NPT 1/2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS JS2211 วาล์ว 2 ทาง อุณหภูมิสูง เปิด/ปิด เหงื่อ 1/2 | AD4HBH 41P364 JS22111ซับเหงื่อ 1/2 "2.62 "฿2,095
JOHNSON CONTROLS JS2212 วาล์ว 2 ทาง อุณหภูมิสูง เปิด/ปิด เหงื่อ 1/2 | AD4HBJ 41P365 JS22122.5ซับเหงื่อ 1/2 "2.62 "฿2,099
JOHNSON CONTROLS JS2221 วาล์วเปิด/ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1/2 | AD4HBK 41P367 JS22211(F) NPT 1/2 นิ้ว2.62 "฿2,095
JOHNSON CONTROLS JS2427 วาล์วเปิด/ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1 | AD4HBQ 41P376 JS24278(F) NPT 1 "3.38 "฿4,387

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS JS2223 วาล์วเปิด / ปิดอุณหภูมิสูง 2 ทาง Fnpt 1/2
฿2,095 / หน่วย