Johnson Controls Jt3223 | โซนวาล์ว 3 ทาง เปิด/ปิด Fnpt 1/2 | 41p404 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS JT3223 โซนวาล์ว 3 ทาง เปิด/ปิด Fnpt 1/2 | AD4HCG 41P404

JOHNSON CONTROLS JT3223 โซนวาล์ว 3 ทางเปิด / ปิด Fnpt 1/2

In Stock
รายการ: AD4HCG รุ่น: JT3223อ้างไขว้: 41P404
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
฿2,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซนวาล์ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4
ประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อ(F) NPT 1/2 นิ้ว
ความลึก1-3 / 4 "
ความสูง2.625 "
ปิดแรงดันสูง30
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ200 องศา ฉ
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย300
ปิดแรงดันมาตรฐาน25
ชนิดภาพเขียน3 ทางเปิด / ปิด
UPC078502869081
ความกว้าง2.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.39
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)9.53
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: Zone Valve, 3 Way, On / Off, (F) NPT 1/2

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรประเภท / ขนาดการเชื่อมต่อความสูงชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS JM3221 โซนวาล์ว 3 ทางมอดูเลต Fnpt 1/2 | AD4HBB 41P348 JM32211(F) NPT 1/2 นิ้ว2.625 "3 ทาง Modulating Body2.62 "฿4,002
JOHNSON CONTROLS JM3222 โซนวาล์ว 3 ทางมอดูเลต Fnpt 1/2 | AD4HBC 41P349 JM32222(F) NPT 1/2 นิ้ว2.625 "3 ทาง Modulating Body2.62 "฿4,002
JOHNSON CONTROLS JT3325 โซนวาล์ว 3 ทาง เปิด/ปิด Fnpt 3/4 | AD4HCH 41P406 JT33255(F) NPT 3/4 นิ้ว3.375 "3 ทางเปิด / ปิด2.75 "฿3,279
JOHNSON CONTROLS JT3427 โซนวาล์ว 3 ทาง เปิด/ปิด Fnpt 1 | AD4HCK 41P410 JT34278(F) NPT 1 "3.375 "3 ทางเปิด / ปิด3.38 "฿4,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS JT3223 โซนวาล์ว 3 ทางเปิด / ปิด Fnpt 1/2
฿2,372 / หน่วย