Johnson Controls M9108-jga-2 | แอคชูเอเตอร์แบบต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | 41p502 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HGE 41P502

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 แอคชูเอเตอร์ Resistive 100 ถึง 10000 โอห์ม

In Stock
รายการ: AD4HGE รุ่น: M9108-JGA-2อ้างไขว้: 41P502
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
฿11,682 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-11 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6"
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน7.1 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ7.1 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90
เวลา (วินาที)เพื่อ 25 50
แรงบิด70 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการใช้พลังงานกำลังไฟเวลา (วินาที)แรงบิดราคา
JOHNSON CONTROLS M9108-JGC-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HGF 41P503 M9108-JGC-27.1 เวอร์จิเนีย7.1 เวอร์จิเนียเพื่อ 25 5070 นิ้ว.฿14,125
JOHNSON CONTROLS M9116-JGA-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HHC 41P524 M9116-JGA-26.4 เวอร์จิเนีย6.4 เวอร์จิเนียเพื่อ 70 115140 นิ้ว.฿13,582
JOHNSON CONTROLS M9116-JGC-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HHD 41P525 M9116-JGC-26.4 เวอร์จิเนีย6.4 เวอร์จิเนียเพื่อ 70 115140 นิ้ว.฿15,267
JOHNSON CONTROLS M9124-JGA-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HHN 41P534 M9124-JGA-25.9 เวอร์จิเนีย5.9 เวอร์จิเนียเพื่อ 115 175210 นิ้ว.฿19,677
JOHNSON CONTROLS M9124-JGC-2 แอคชูเอเตอร์ตัวต้านทาน 100 ถึง 10000 โอห์ม | AD4HHP 41P535 M9124-JGC-25.9 เวอร์จิเนีย5.9 เวอร์จิเนียเพื่อ 115 175210 นิ้ว.฿18,532

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9108-JGA-2 แอคชูเอเตอร์ Resistive 100 ถึง 10000 โอห์ม
฿11,682 / หน่วย