Johnson Controls M9132-ggc-2 | แอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน 280 แรงบิด | 41p540 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS M9132-GGC-2 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 280 แรงบิด | AD4HHV 41P540

JOHNSON CONTROLS M9132-GGC-2 ตัวกระตุ้นตามสัดส่วน 280 แรงบิด

In Stock
รายการ: AD4HHV รุ่น: M9132-GGC-2อ้างไขว้: 41P540
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
฿25,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยฮิต F
ความลึก2-11 / 16 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรู
ความสูง6"
ประเภทการติดตั้งเมาท์โดยตรง
การใช้พลังงาน6.5 เวอร์จิเนีย
กำลังไฟ6.5 เวอร์จิเนีย
ประเภทเพลาตัวหนีบอยู่ตรงกลาง
ประเภทสัญญาณสัดส่วน
สปริงรีเทิร์นไม่
องศาจังหวะ90
ประเภทสวิทช์2 สพป
เวลา (วินาที)เพื่อ 115 205
แรงบิด280 นิ้ว.
ชนิดภาพเขียนไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ
UPC013135548934
แรงดันไฟฟ้า24 AC / DC
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.31
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกเวลา (วินาที)แรงบิดชนิดภาพเขียนแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-2S แอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน, แรงบิด 35 N m, 24 VAC | AD4HEW 41P470 M9104-GGA-2S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿8,465
JOHNSON CONTROLS M9104-GGA-3S แอคชูเอเตอร์สัดส่วน 35 แรงบิด | AD4HEX 41P471 M9104-GGA-3S-ฮิต F2-3 / 4 "6035 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC5"฿8,682
JOHNSON CONTROLS M9108-GGA-2 Proportional Actuator, แรงบิด 70 นิ้วปอนด์, 7.1 VA | AD4HGA 41P497 M9108-GGA-2-ฮิต F2-11 / 16 "เพื่อ 25 5070 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC / DC4.25 "฿12,423
JOHNSON CONTROLS M9108-GGC-2 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 70 แรงบิด | AD4HGB 41P498 M9108-GGC-22 สพปฮิต F2-11 / 16 "เพื่อ 25 5070 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC / DC4.25 "฿15,239
JOHNSON CONTROLS M9109-GGA-5 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 80 แรงบิด | AD4HGP 41P512 M9109-GGA-5-ฮิต F2-11 / 16 "6080 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC / DC4.25 "฿9,252
JOHNSON CONTROLS M9109-GGC-5 แอคทูเอเตอร์ตามสัดส่วน 80 แรงบิด | AD4HGT 41P515 M9109-GGC-52 สพปฮิต F2-11 / 16 "6080 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC / DC4.25 "฿11,989
JOHNSON CONTROLS M9116-GGA-2 แอคชูเอเตอร์แบบสัดส่วน, แรงบิด 140 นิ้วปอนด์, 6.4 Va | AD4HGY 41P520 M9116-GGA-2-ฮิต F2-11 / 16 "เพื่อ 70 115140 นิ้ว.ไม่กลับฤดูใบไม้ผลิ24 AC / DC4.25 "฿18,120

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS M9132-GGC-2 ตัวกระตุ้นตามสัดส่วน 280 แรงบิด
฿25,402 / หน่วย