JOHNSON CONTROLS MP843D001F ตัวกระตุ้นวาล์วนิวเมติก 4 ถึง 8 สปริง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวกระตุ้นวาล์วนิวเมติก |
ความยาว | 11 13 / 16 " |
แม็กซ์ ความดันอากาศ | 25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ช่วงสปริงที่กำหนด | 4 ถึง 8 psi |
แรงดันใช้งาน | เพื่อ 0 25 |
ลากเส้น | 3 / 4 " |
UPC | 694776938249 |
ความกว้าง | 11 13 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 40.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 35.56 |
รหัส HS | 8412310080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ความสูง | ความยาว | ลากเส้น | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MP821C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ฿27,684 | |
MP821D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ฿24,331 | |
MP821E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 5 / 16 " | 9 7 / 32 " | ฿28,108 | |
MP822C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ฿31,033 | |
MP822D001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ฿28,108 | |
MP822E001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 1 / 2 " | 9 7 / 32 " | ฿30,584 | |
MP823C001 | 11 " | 9 7 / 32 " | 3 / 4 " | 9 7 / 32 " | ฿29,193 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.