Johnson Controls P145ncb-82c | น้ำมันหล่อลื่น Cntrl 6.5 Psi 120/240 | 40g335 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C ควบคุมน้ำมันหล่อลื่น 6.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 120/240 | AD3MRJ 40G335

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C การควบคุมน้ำมันหล่อลื่น 6.5 Psi 120/240

In Stock
รายการ: AD3MRJ รุ่น: P145NCB-82Cข้ามอ้างอิง: 40G335
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
฿18,578 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมน้ำมันหล่อลื่น
ความลึก2-3 / 8 "
ความสูง3.25 "
การเชื่อมต่อแรงดัน1/4 "ชาย Flare
ช่วงความดันแก้ไข 6.5 PSI
เวลาล่าช้า45 วินาที
ชนิดภาพเขียนระบบเครื่องกลไฟฟ้า
แรงดันไฟฟ้า120/240
ความกว้าง5.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)6.99
ความยาวเรือ (ซม.)20.96
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.88
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงช่วงความดันเวลาล่าช้าชนิดภาพเขียนราคา
JOHNSON CONTROLS P145NCA-82C ควบคุมน้ำมันหล่อลื่น 6.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 120/240 | AD3MRH 40G334 P145NCA-82C3.25 "แก้ไข 6.5 PSI45 วินาทีระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿16,226
JOHNSON CONTROLS P28AA-17C ควบคุมน้ำมันหล่อลื่น 8 ถึง 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD3MTH 40G357 P28AA-17 ซี5 5 / 16 "8 ถึง 70 PSI120 วินาทีการควบคุมการตัดออกด้วยการหน่วงเวลา฿19,384
JOHNSON CONTROLS P28AA-1C Lube Oil Control 8 ถึง 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD3MTJ 40G358 P28AA-1 ซี5 5 / 16 "8 ถึง 70 PSI90 วินาทีการควบคุมการตัดออกด้วยการหน่วงเวลา฿15,267
JOHNSON CONTROLS P28AN-1C Lube Oil Control 8 ถึง 70 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | AD3MTK 40G359 P28AN-1C5 5 / 16 "8 ถึง 70 PSI90 วินาทีระบบเครื่องกลไฟฟ้า฿29,920

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS P145NCB-82C การควบคุมน้ำมันหล่อลื่น 6.5 Psi 120/240
฿18,578 / หน่วย