Johnson Controls P70ba-1c | ปธน. ควบคุมต่ำ 20 นิ้ว ถึง 100 | 40g395 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS P70BA-1C การควบคุมแรงดันต่ำ 20 นิ้วถึง 100 | AD3MUY 40G395

JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Pressure Control ต่ำ 20 นิ้วถึง 100

In Stock
รายการ: AD3MUY รุ่น: P70BA-1Cข้ามอ้างอิง: 40G395
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
฿7,171 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการควบคุมแรงดันเดี่ยว
ความยาวของเส้นเลือดฝอย36 ใน
ความดันแตกต่าง7 PSI
กรงขังNEMA 1
ฟังก์ชันการใช้งานแรงดันต่ำ
เปิด (PSI)40
การเชื่อมต่อแรงดันCapillary 36 "พร้อม Flare Nut 1/4"
พิสัย20 "ถึง 100 PSI
รีเซ็ตด้วยมือ
สลับการกระทำเปิดความดันต่ำ
ประเภทสวิทช์ศปภ
ชนิดภาพเขียนแรงดันต่ำ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.74
ความสูงของเรือ (ซม.)25.65
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS9032200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทสวิทช์การเชื่อมต่อความดันแตกต่างชนิดภาพเขียนฟังก์ชันชิ้นการติดพิสัยราคา
JOHNSON CONTROLS P170CA-400E เครื่องควบคุมแรงดันเดี่ยวแรงดันสูง | AC2DJH 2HYV3 P170CA-400Eศปภขั้วต่อสกรู60 ถึง 150 PSIความดันสูงการปิดระบบคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยวห่างไกล200 ถึง 610 psi฿6,392
JOHNSON CONTROLS P100AP-332C การควบคุมแรงดันเดียว แรงดันต่ำ | AC2DJJ 2HYV5 P100AP-332Cศปภสายไฟ 48 ", ปลายปอก100 PSIแรงดันต่ำFan Cycling สำหรับ Head Pressure Controlการควบคุมแรงดันเดี่ยวโดยตรง Schrader Valveเปิด 300 ปิด 400 PSI฿1,742
JOHNSON CONTROLS P100AP-201C การควบคุมแรงดันเดียวแรงดันต่ำ | AC2DJK 2HYV6 P100AP-201Cศปภสายไฟ 48 ", ปลายปอก22 PSIแรงดันต่ำสวิตช์แรงดันต่ำ - การสูญเสียประจุ, การขี่จักรยานของคอมเพรสเซอร์ - รีเซ็ตอัตโนมัติการควบคุมแรงดันเดี่ยวโดยตรง Schrader Valveเปิด 10 ปิด 32 PSI฿2,161
JOHNSON CONTROLS P100DA-81C เครื่องควบคุมแรงดันเดี่ยวแรงดันสูง | AC2DJL 2HYV7 P100DA-81Cศปภสายไฟ 48 ", ปลายปอก-ความดันสูงการปิดระบบคอมเพรสเซอร์แรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยวโดยตรง Schrader Valveเปิด 630 PSI฿2,620
JOHNSON CONTROLS P72AA-27C การควบคุมแรงดัน Dpst | AD3MVR 40G413 P72AA-27 ซีพสวท-35 ถึง 200 PSIแรงดันต่ำการใช้งานแรงดันสูงการควบคุมแรงดันเดี่ยว-100 ถึง 400 psi฿10,031
JOHNSON CONTROLS P100EE-78C การควบคุมล่วงหน้าแบบห่อหุ้ม, Spdt | CR6BCB 41Z438 P100EE-78C-----Control--฿3,240
JOHNSON CONTROLS P100CP-159C การควบคุมการกดแบบห่อหุ้ม, 270/200 PSIg | CR6BCC 58UU86 P100CP-159C-----Control--฿1,807

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS P70BA-1C Pressure Control ต่ำ 20 นิ้วถึง 100
฿7,171 / หน่วย