Johnson Controls Sec99aa-24c | Armored Capillary ยาว 24 นิ้ว | 40g422 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C หุ้มเกราะฝอยยาว 24 นิ้ว | AD3MVZ 40G422

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Armored Capillary ยาว 24 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD3MVZ รุ่น: SEC99AA-24Cข้ามอ้างอิง: 40G422
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
฿2,392 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ
การเชื่อมต่อ1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor
ขนาดการเชื่อมต่อ1/4 "SAE ตัวเมีย Flare
ภายใน Dia0.062 "
ความยาว24 "
แม็กซ์ แรงกดดันจากงาน690 PSI
ภายนอก Dia.0.125 "
แยง. คำอธิบายเส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 24 "พร้อม (2) ปลายตรง
วัสดุแขนเสื้อทองเหลือง
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 350 องศา F
UPC078502873484

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8307906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการเชื่อมต่อภายใน Diaความยาวแยง. คำอธิบายราคา
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-36C หุ้มเกราะฝอยยาว 36 นิ้ว | AD3กปน.40G423 sec99aa-36c1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "36 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 36 "พร้อม (2) ปลายตรง฿2,750
JOHNSON CONTROLS SEC99AA-48C หุ้มเกราะฝอยยาว 48 นิ้ว | AD3MWB 40G424 sec99aa-48c1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "48 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 48 "พร้อม (2) ปลายตรง฿3,041
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-18C หุ้มเกราะฝอยยาว 18 นิ้ว | AD3MWC 40G425 ก.ล.ต.99AB-18C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "18 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 18 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,265
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-24C หุ้มเกราะฝอยยาว 24 นิ้ว | AD3MWD 40G426 ก.ล.ต.99AB-24C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "24 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 24 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,320
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-36C หุ้มเกราะฝอยยาว 36 นิ้ว | AD3MWE 40G427 ก.ล.ต.99AB-36C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "36 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 36 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿2,754
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-48C หุ้มเกราะฝอยยาว 48 นิ้ว | AD3MWF 40G428 ก.ล.ต.99AB-48C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.06 "48 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 48 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿3,220
JOHNSON CONTROLS SEC99AB-60C Armored Capillary ความยาว 60 นิ้ว | AD3MWG 40G429 ก.ล.ต.99AB-60C1/4 "SAE ตัวเมีย Flare พร้อม Breakaway Schrader Valve Depressor0.062 "60 "เส้นเลือดฝอยหุ้มเกราะ 60 นิ้วพร้อมปลายตรงด้านหนึ่งและปลายด้านหนึ่ง 90 องศา฿4,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS SEC99AA-24C Armored Capillary ยาว 24 นิ้ว
฿2,392 / หน่วย