Johnson Controls T-4752-206 | เทอร์โมสแตทแบบนิวแมติก Ra/da 55 ถึง 85f | 20rg11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS T-4752-206 นิวเมติกเทอร์โมสเตท RA/DA 55 ถึง 85F | AG9JQY 20RG11

JOHNSON CONTROLS T-4752-206 Pneumatic Thermostate RA / DA 55 ถึง 85F

In Stock
รายการ: AG9JQY รุ่น: T-4752-206ข้ามอ้างอิง: 20RG11
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
฿14,696 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นนิวเมติกเทอร์โมสตัท
การเชื่อมต่อทางอากาศ5 / 32 "เข็มกลัด
ปริมาณลม20 ซิม
ความลึก1.75 "
ประเภทองค์ประกอบBi- โลหะ
ความสูง2 3 / 32 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม135 องศา F
สไตล์การติดตั้งแนวตั้ง
การแสดงย้อนกลับ / การแสดงโดยตรงการแสดงโดยตรงและการแสดงย้อนกลับ
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม55 องศาถึง 85 องศา F
ความกว้าง3.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ควบคุมความดันอากาศ: 3 ถึง 15 psi
  • 1 ท่อ / 2 ท่อ: 2 ท่อ
  • เครื่องทำความร้อน / เย็น: เครื่องทำความร้อนและความเย็น
  • อุณหภูมิเดียว / อุณหภูมิคู่ : อุณหภูมิเดียว
  • ช่วงการควบคุม: 1 ถึง 5 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมชิ้นสไตล์การติดตั้งราคา
JOHNSON CONTROLS T-4100-2 นิวเมติกเทอร์โมสตัท Ra 13 ถึง 25 Psi | AF6YYX 20RF77 T-4100 2--นิวเมติกเทอร์โมสตัท-฿10,063
JOHNSON CONTROLS T-4100-3 นิวเมติกเทอร์โมสตัท Da 13 ถึง 25 Psi | AF6YYY 20RF78 T-4100 3--นิวเมติกเทอร์โมสตัท-฿8,598
JOHNSON CONTROLS T-4506-209 เทอร์โมสตัทแบบนิวเมติก Ra 13 ถึง 25 Psi | AF6YYZ 20RF79 T-4506 209--นิวเมติกเทอร์โมสตัท-฿18,253
JOHNSON CONTROLS T-4756-202 เทอร์โมสตัทแบบนิวแมติก เปลี่ยนอัตโนมัติ | AF6YZB 20RF82 T-4756 202--นิวเมติกเทอร์โมสตัท-฿15,512
JOHNSON CONTROLS T-4054-2 นิวแมติกเทอร์โมสเตต RA 55 ถึง 85F | AG9JQT 20RG06 T-4054 2-38 ซิมนิวเมติกเทอร์โมสตัทตามแนวนอน฿12,830
JOHNSON CONTROLS T-4100-1 นิวแมติกเทอร์โมสเตท DA 55 ถึง 85F | AG9JQU 20RG07 T-4100 1-25 หรือ 45 scimนิวเมติกเทอร์โมสตัทแนวตั้ง฿9,967
JOHNSON CONTROLS T-4506-9005 นิวเมติกเทอร์โมสเตท RA/DA 55 ถึง 85F | AG9JQV 20RG08 T-4506 9005-20 ซิมนิวเมติกเทอร์โมสตัทตามแนวนอน฿15,018

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS T-4752-206 Pneumatic Thermostate RA / DA 55 ถึง 85F
฿14,696 / หน่วย