Johnson Controls T-5210-1001 | Pneu Temp Transmitter Da 50 ถึง 100f | 20rg13 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 เครื่องส่งสัญญาณนิวเทมป์ DA 50 ถึง 100F | AG9JRA 20RG13

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 ถึง 100F

In Stock
รายการ: AG9JRA รุ่น: T-5210-1001ข้ามอ้างอิง: 20RG13
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
฿19,402 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องส่งอุณหภูมิแบบนิวเมติก
การเชื่อมต่อทางอากาศ1/8 "NPT Barbed Fitting สำหรับ 5/32" หรือ 1/4 "OD Polytubing
ปริมาณลม0.2 เอสซีเอฟเอ็ม
ความยาวของเส้นเลือดฝอย5-1 / 2 "
ความลึก2.125 "
ประเภทองค์ประกอบกระเปาะ
ความสูง5.187 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ25 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด อุณหภูมิแวดล้อม100 องศา F
การแสดงย้อนกลับ / การแสดงโดยตรงการแสดงโดยตรง
ตรวจจับหลอดไฟ Dia1 / 4 "
การตรวจจับความยาวของหลอดไฟ4"
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม50 องศาถึง 100 องศา F
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.38
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)26.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ควบคุมความดันอากาศ: 3 ถึง 15 psi
  • ช่วงแรงดันขาออก: 3 ถึง 15 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปริมาณลมความลึกความสูงสูงสุด อุณหภูมิแวดล้อมความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS T-5002-201 เครื่องส่งสัญญาณนิวเทมป์ DA 20 ถึง 130F | AG9JQZ 20RG12 T-5002 201-0.011 ตร.ม1.75 "2 3 / 32 "100 องศา F3.12 "฿17,763
JOHNSON CONTROLS T-5210-1008 เครื่องส่งสัญญาณนิวเทมป์ DA 50 ถึง 150F | AG9JRB 20RG14 T-5210 1008-0.2 เอสซีเอฟเอ็ม2.125 "5.187 "150 องศา F3"฿20,426
JOHNSON CONTROLS T-5210-1114 เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก, ระบบออกฤทธิ์โดยตรง, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CJ3AQW 38Y189 T-5210 1114------฿22,462
JOHNSON CONTROLS T-5210-1113 เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก, ระบบออกฤทธิ์โดยตรง, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CJ3AQX 38Y188 T-5210 1113------฿22,534
JOHNSON CONTROLS T-5210-1009 เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก, ระบบออกฤทธิ์โดยตรง, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CJ3AQY 38Y187 T-5210 1009------฿24,301
JOHNSON CONTROLS T-5210-1004 เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก, ระบบออกฤทธิ์โดยตรง, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | CJ3AQZ 38Y186 T-5210 1004------฿21,190
JOHNSON CONTROLS T-5210-1002 เครื่องส่งสัญญาณอุณหภูมิแบบนิวเมติก, ระบบออกฤทธิ์โดยตรง, สูงสุด 25 psi ความกดอากาศ | ซีเจ3อาร่า 38Y185 T-5210 1002------฿21,503

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS T-5210-1001 Pneu Temp Transmitter DA 50 ถึง 100F
฿19,402 / หน่วย