จอห์นสันคอนโทรลส์ Tec3030-14-000 | เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ | CH6RUG 55LT52

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ

In Stock
รายการ: CH6RUG รุ่น: TEC3030-14-000ข้ามอ้างอิง: 55LT52
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
฿23,247 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอุณหภูมิแรงดันต่ำ
แอมป์1A
ประเภทการเชื่อมต่อเดินสาย
คะแนนการติดต่อ19V AC ถึง 30V AC
ประเภทการควบคุมหน้าจอสัมผัส
สีของตู้ขาว
เวลา50 Hz, 60 Hz
สูงสุด อุณหภูมิในการทำงาน122 องศา ฉ
นาที. อุณหภูมิในการทำงาน32 องศา ฉ
สถานที่ติดตั้งผนัง
จำนวนอินพุตรีเลย์1
จำนวนเอาต์พุตรีเลย์1
ความลึกโดยรวม1 7 / 16 "
ความสูงโดยรวม4 3 / 4 "
ความกว้างโดยรวม5 5 / 8 "
ชนิดเซนเซอร์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเข้าพัก
อุณหภูมิ ควบคุม100 องศา ฉ
อุณหภูมิ ความไว+/- 0.9 องศา F
การกำหนดขั้วB1;B2;COS;R;SE ไม่มี
ชนิดภาพเขียนกระแสไฟฟ้าแรงต่ำ
แรงดันไฟฟ้า19V AC ถึง 30V AC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าเม็กซิโก

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการกำหนดขั้วแรงดันไฟฟ้าราคา
JOHNSON CONTROLS T58EA-8C Low V Mechanical Thermostat 50 ถึง 90F สีน้ำตาล | AG9JQP 20RF28 T58EA-8Cสายไฟ24 VAC฿8,826

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS TEC3030-14-000 เทอร์โมสตัทแรงดันต่ำ
฿23,247 / หน่วย