Johnson Controls V11hga-100 | โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 24v | 13f615 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 24v | AA4VGN 13F615

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 24v

In Stock
รายการ: AA4VGN รุ่น: V11HGA-100อ้างไขว้: 13F615
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
฿19,372 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์แอร์วาล์ว
การเชื่อมต่อทางอากาศ1 / 4 "เข็มกลัด
ปริมาณลม1.5 cfm
ความลึก1.5 "
ความสูง3.25 "
แม็กซ์ ความดันอากาศ30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปกติเปิด / ปิดตามปกติ
อุณหภูมิ ช่วงการควบคุม32 องศาถึง 104 องศา F
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง2.5 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.43
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ควบคุมความดันอากาศ (0 ถึง 25 psi)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของหน่วยงานแรงดันไฟฟ้าราคา
JOHNSON CONTROLS V11HFA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 277VAC 0-25 psi | AG9JRG 20RG21 V11HFA-100UL277 VAC฿19,399
JOHNSON CONTROLS V-2410-1 โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 24VAC 0-30 psi | AG9JRH 20RG23 V-2410 1-UL และ CSA24 VAC฿29,068
JOHNSON CONTROLS V11HAA-115 โซลินอยด์วาล์วอากาศ, ปกติเปิด/ปิด, 0 ถึง 25 psi, ลวดหนาม 1/4 นิ้ว | ซีเจ3แอลซี 38Y198 V11HAA-115--฿18,547
JOHNSON CONTROLS V11HDA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว, ปกติเปิด/ปิด, 0 ถึง 25 psi, ลวดหนาม 1/4 นิ้ว | CJ3LZF 38Y202 V11HDA-100--฿17,515
JOHNSON CONTROLS V11HBA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว, ปกติเปิด/ปิด, 0 ถึง 25 psi, ลวดหนาม 1/4 นิ้ว | CJ3LZG 38Y199 V11HBA-100--฿19,075
JOHNSON CONTROLS V11HAA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว, ปกติเปิด/ปิด, 0 ถึง 25 psi, ลวดหนาม 1/4 นิ้ว | CJ3LZH 38Y197 V11HAA-100--฿18,429
JOHNSON CONTROLS V-2410-2 โซลินอยด์แอร์วาล์ว, ปกติเปิด/ปิด, 0 ถึง 25 psi, 1/8 นิ้ว NPT AC | CJ3LZJ 38Y204 V-2410 2---฿26,223

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS V11HGA-100 โซลินอยด์แอร์วาล์ว 3 ทาง 24v
฿19,372 / หน่วย