JOHNSON CONTROLS V248GC1-001C วาล์วปรับน้ำ 3 ทาง 3/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | วาล์วควบคุมน้ำ |
การเชื่อมต่อ | NPT |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3 / 4 " |
แรงดันการออกแบบ (PSIG) | 630 |
นาที. อุณหภูมิของไหล | -4 เอฟ |
ท่าเรือ | 3 / 4 " |
กำหนดคะแนน | เพื่อ 200 400 |
ชนิดภาพเขียน | วิธี 3 |
UPC | 694776967737 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2.95 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 41.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.46 |
รหัส HS | 8418100090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ขนาดการเชื่อมต่อ | การก่อสร้าง | ท่าเรือ | คาร์ทริดจ์ทดแทน | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V246GA1-001C | NPT | 3 / 8 " | - | 3 / 8 " | - | วิธี 2 | ฿12,672 | ||
V246GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | วิธี 2 | ฿13,814 | ||
V246GC1-001C | NPT | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | - | วิธี 2 | ฿15,736 | ||
V246GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | วิธี 2 | ฿25,500 | ||
V248GB1-001C | NPT | 1 / 2 " | - | 1 / 2 " | - | วิธี 3 | ฿21,117 | ||
V248GD1-001C | NPT | 1" | - | 1" | - | วิธี 3 | ฿33,761 | ||
V146GK1-001C | เหงื่อ | 3 / 4 " | - | 3 / 4 " | ก.ย. 38A-601R | วิธี 2 | ฿33,894 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.