แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-2S ให้แรงบิดเพื่อสั่งงานวาล์วด้วยความช่วยเหลือของมอเตอร์ไฟฟ้า เหมาะสำหรับวาล์วอัตโนมัติเนื่องจากมีแรงบิดสูงกว่ามอเตอร์ทั่วไปอื่นๆ แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าแบบส่งกลับแบบไม่มีสปริงแบบติดตั้งโดยตรงนี้ทำงานด้วยไฟฟ้า 24 VAC โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับสามเฟสแบบอะซิงโครนัสที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-2S ไม่มีเสียงรบกวน ประหยัดพลังงาน และไม่เป็นพิษ แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าของ Johnson Controls VA9104-GGA-2S นี้ให้การหมุนที่คงที่โดยไม่คำนึงถึงโหลดที่สูง ช่วยให้มั่นใจได้ถึงบริการที่ปราศจากปัญหาในช่วงหลายปีที่ผ่านมาด้วยการจัดอันดับ 100000 รอบ แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-GGA-2S ติดตั้งด้วยสกรูตัวเดียวสำหรับการติดตั้งโดยตรงและราคาไม่แพง มาพร้อมกับการเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อสกรูหรือสายเคเบิล plenum เพื่อให้การเดินสายไฟรวดเร็วและง่ายดายระหว่างการใช้งาน plenum บนเพดาน แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-2S อนุญาตให้วางตำแหน่งวาล์วแบบแมนนวล และสามารถทนต่ออุณหภูมิได้สูงถึง 140 องศาเซลเซียส
การใช้ประโยชน์:
แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ในงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปั๊ม วาล์ว และมอเตอร์ แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-2S ใช้ในการบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าและเยื่อกระดาษและกระดาษ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และฟาร์มและเกษตรกรรม เหมาะสำหรับการปิดและเปิดวาล์วโดยอัตโนมัติ จึงช่วยควบคุมอัตราของเหลวในระบบประปา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของจอห์นสัน คอนโทรลส์ VA9104-GGA-2S เป็นแอคชูเอเตอร์วาล์วกลับแบบติดตั้งโดยตรงแบบไม่มีสปริงที่ทำงานด้วยไฟฟ้ากระแสสลับ 24V หรือ 100 ถึง 240V
- แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของ Johnson Controls VA9104-GGA-2S นี้ใช้สเต็ปเปอร์มอเตอร์หรือแอคชูเอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ซิงโครนัสเพื่อให้ตำแหน่งที่แม่นยำบนบอลวาล์วซีรีส์ VG1000 ของแบรนด์ในการใช้งาน HVAC
- แอคชูเอเตอร์บอลวาล์วไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-GGA-2S ให้แรงบิดขณะวิ่ง 35 ปอนด์-นิ้ว (4 นิวตันเมตร)
- เวลาเดินทางที่ระบุของแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-GGA-2S คือ 60 วินาทีที่ 60 Hz สำหรับการหมุน 90 องศา
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า Johnson Controls VA9104-GGA-2S เข้ากันได้กับชุดเปลี่ยนฮาร์ดแวร์สำหรับติดตั้ง M9000-551 สำหรับควบคุมน้ำเย็นและการไหลของน้ำร้อนภายใต้สภาวะการทำงานของอุปกรณ์ปกติ
มาตรฐานและการรับรอง:
- แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของ Johnson Controls VA9104-GGA-2S เป็นไปตามมาตรฐาน CE เพื่อมอบบริการคุณภาพสูงและรับรองความปลอดภัยของผู้ใช้
การติดตั้ง:
แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าของ Johnson Controls VA9104-GGA-2S ใช้โวลต์มิเตอร์แบบดิจิทัลหรือเครื่องมือทดสอบการเดินเครื่อง M9000-200 เพื่อการติดตั้งที่ง่ายและปลอดภัย
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าแบบสองตำแหน่งแบบไฟฟ้ากระแสสลับมีสายอย่างไร
A. แถบขั้วต่อของตัวกระตุ้นไฟฟ้าแบบสองตำแหน่ง AC เชื่อมต่อสายไฟกับหมุดต่างๆ พิน 1 ส่วนใหญ่เป็นเส้นกลาง พิน 2 และ 3 ทำหน้าที่เป็นสายด่วนสำหรับตำแหน่งที่เปิดและปิด รีเลย์เหมือนสวิตช์ควบคุมแยกสายด่วน
ถาม จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวกระตุ้นล้มเหลว?
A. ความล้มเหลวของแอคชูเอเตอร์อาจส่งผลให้เกิดการรั่วไหลที่เป็นอันตราย การปล่อยสารเคมี การสูญเสียพลังงานจากการระเบิด การบาดเจ็บ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่การสูญเสียชีวิต แอคทูเอเตอร์สั่งปิดเครื่องทันทีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ถาม คุณต้องใช้พลังงานคงที่กับแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่?
A. พิน 1 และ 3 หรือพิน 1 และ 2 จะมีกำลังอยู่เสมอ ลิมิตสวิตช์จะตัดการจ่ายไฟไปยังมอเตอร์เมื่อแอคชูเอเตอร์บรรลุตำแหน่งที่จำเป็น เปิดหรือปิด
ถาม: แอคชูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้าและนิวแมติกแตกต่างกันอย่างไร
A. แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้าและนิวแมติกแตกต่างกันตามปัจจัยต่อไปนี้:
- แหล่งพลังงาน: ตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกขึ้นอยู่กับสายอากาศอัด ในขณะที่ตัวกระตุ้นแบบไฟฟ้าพึ่งพามอเตอร์ไฟฟ้าและสายไฟสำหรับการทำงาน
- ความเร็ว: ตัวกระตุ้นไฟฟ้ามักใช้เวลานานถึงหรือนานกว่า 2 นาทีในการเปิด/ปิดวาล์ว ในขณะที่ตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกสามารถเปิดหรือปิดวาล์วได้ใน 1/2 ถึง 1/4 วินาที ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต
- ความทนทาน: ทั้งตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกและแบบไฟฟ้าสามารถใช้ได้ทั้งยูนิตภายนอกและภายใน และสามารถทำงานได้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยอย่างยิ่ง
- อุณหภูมิ:. แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้าสามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 40 ถึง 150 องศาฟาเรนไฮต์ ในขณะที่แอคทูเอเตอร์แบบใช้ลมจะได้รับการจัดอันดับในช่วงอุณหภูมิที่สูงกว่า -20 ถึง 350 องศาฟาเรนไฮต์
- ค่าใช้จ่าย: ตัวกระตุ้นแบบนิวแมติกมีราคาถูกกว่าตัวกระตุ้นแบบไฟฟ้าเฉพาะเมื่อใช้สำหรับการทำงานแบบเปิดและปิดเท่านั้น โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีการมอดูเลต ในขณะที่มีการปรับการควบคุม 4 - 20 ตัว แอคทูเอเตอร์ไฟฟ้ามีต้นทุนต่ำกว่าตัวกำหนดตำแหน่ง IP บนแอคทูเอเตอร์แบบนิวเมติก
ถาม: เราต้องการตัวเก็บประจุสตาร์ทและเบรกของแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้าหรือไม่
A. สำหรับตัวกระตุ้นไฟฟ้าแรงดันไฟ AC ตัวเก็บประจุสตาร์ทมอเตอร์จำเป็นเสมอเพื่อให้มอเตอร์มีกำลังเพียงพอในการสตาร์ท ในตำแหน่งปิด เบรกแบบมีไฟช่วยยึดมอเตอร์ให้เข้าที่ หากไม่มีเบรกติดตั้ง โดยเฉพาะบนแดมเปอร์และวาล์วปีกผีเสื้อ มีความเสี่ยงที่แรงที่กระทำโดยสื่อภายในท่ออาจดันวาล์ว ซึ่งจะทำให้วาล์วเปิดออกเล็กน้อย แอคทูเอเตอร์จะตรวจจับวาล์วที่เปิดอยู่และหมุนกลับทันทีเพื่อให้วาล์วกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ปิดสนิท การกระทำนี้จะเกิดขึ้นซ้ำๆ อย่างต่อเนื่องในขณะที่สื่อยังคงดันวาล์วเปิดอยู่ ในที่สุด การแกว่งนี้จะสร้างความเสียหายต่อแอคทูเอเตอร์และมอเตอร์