Johnson Controls Va9203-bga-2 | 41p697 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ เปิด-ปิด 24vac | AD4HPU 41P697

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ เปิด - ปิด 24vac

In Stock
รายการ: AD4HPU รุ่น: VA9203-BGA-2อ้างไขว้: 41P697
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
฿8,333 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นบอลวาล์วไฟฟ้า
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัยถึง 140 องศา F
เวลาวงจรวินาที 90
ความลึก2.75 "
การเชื่อมต่อไฟฟ้าสายเคเบิล
ความสูง6.375 "
การใช้พลังงาน5.1VA
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-va9203-bub-2.pdf
ประเภทสัญญาณเปิดปิด
องศาจังหวะ90
แรงบิด27 นิ้ว. --lb.
ประเภทของแอคชูเอเตอร์สปริงรีเทิร์น
แรงดันไฟฟ้า24 VAC
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.26
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)29.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.26
รหัส HS8501104060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยความลึกความสูงการใช้พลังงานแรงบิดแรงดันไฟฟ้าความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS VA9203-BGB-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ เปิด-ปิด 24vac | AD4HPV 41P698 VA9203-BGB-2ถึง 140 องศา F2.75 "6.375 "5.1VA27 นิ้ว. --lb.24 VAC3.25 "฿10,183
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUA-2 แอคทูเอเตอร์วาล์วไฟฟ้า เปิด-ปิด 85-264v | AF7ENV 20XH98 VA9203-บัว-2-22 องศาถึง 140 องศา F4-13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 เวอร์จิเนีย27 นิ้ว. --lb.85-2643 5 / 16 "฿9,942
JOHNSON CONTROLS VA9203-BUB-2 บอลวาล์วแอคทูเอเตอร์ไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า 85-264V เปิด/ปิด | AF7ENW 20XH99 VA9203-BUB-2-22 องศา ถึง 140 องศา NS4 13 / 16 "3 13 / 32 "7.2 เวอร์จิเนีย27 นิ้วปอนด์85-2643 5 / 16 "฿11,612

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VA9203-BGA-2 แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า 27 นิ้ว - ปอนด์ เปิด - ปิด 24vac
฿8,333 / หน่วย