Johnson Controls Vg1845cn | 41p772 | บอลวาล์วควบคุม Hvac | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG1845CN บอลวาล์ว 3 ทาง สเตนเลส สตีล ตัดแต่ง (f)npt 1 | AD4HTY 41P772

JOHNSON CONTROLS VG1845CN บอลวาล์ว 3 ทางสแตนเลสสตีลทริม (f) npt 1

In Stock
รายการ: AD4HTY รุ่น: VG1845CNอ้างไขว้: 41P772
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
฿13,869 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์วควบคุม H VAC
ความดันปิด200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร11.7
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อ(F) NPT
ความลึก3-13 / 32 "
ความสูง2 1 / 16 "
วัสดุสแตนเลสสตีล
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ284 องศา F
แหล่งพลังงานแอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย15 พร้อม Thermal Spacer
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย580
ประเภทวาล์ว3-Way
ความกว้าง2 29 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)14.22
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • วาล์วเท่านั้น / ตัวกระตุ้นรวม (วาล์วเท่านั้น)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อความลึกความสูงประเภทวาล์วความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS VG1245AD บอลวาล์ว 2 ทาง สเตนเลส สตีล ตัดแต่ง (f)npt 1/2 | AD4HQE 41P708 VG1245AD1.21 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,408
JOHNSON CONTROLS VG1245AE บอลวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส ทริม (f)npt 1/2 | AD4HQF 41P709 VG1245AEE1.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,228
JOHNSON CONTROLS VG1245AF บอลวาล์ว 2 ทาง คิ้วสแตนเลส (f)npt 1/2 | AD4HQG 41P710 วีจี1245เอเอฟ2.91 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,182
JOHNSON CONTROLS VG1245AG บอลวาล์ว 2 ทาง คิ้วสแตนเลส (f)npt 1/2 | AD4HQH 41P711 VG1245AG4.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,227
JOHNSON CONTROLS VG1245AL บอลวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส ตัดแต่ง (f)npt 1/2 | AD4HQJ 41P712 VG1245AL7.41 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿3,876
JOHNSON CONTROLS VG1245AN บอลวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส ตัดแต่ง (f)npt 1/2 | AD4HQK 41P713 VG1245AN11.71 / 2 "2.5 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿4,433
JOHNSON CONTROLS VG1245BG บอลวาล์ว 2 ทาง สแตนเลส ทริม (f)npt 3/4 | AD4HQL 41P714 VG1245BG4.73 / 4 "2-13 / 16 "1.875 "2-Way1 5 / 16 "฿7,056

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG1845CN บอลวาล์ว 3 ทางสแตนเลสสตีลทริม (f) npt 1
฿13,869 / หน่วย