JOHNSON CONTROLS VG18A5HT บอลวาล์ว 3 ทางสแตนเลสสตีลหน้าแปลน 3
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์วควบคุม H VAC |
ความดันปิด | 50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | 74 |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 3" |
ประเภทการเชื่อมต่อ | Flanged |
ความลึก | 12.25 " |
ความสูง | 7.5 " |
วัสดุ | สแตนเลสสตีล |
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ | 284 องศา F |
แหล่งพลังงาน | แอคชูเอเตอร์ไฟฟ้า |
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 15 พร้อม Thermal Spacer |
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย | 580 |
UPC | 066201112461 |
ประเภทวาล์ว | 3-Way |
ความกว้าง | 10 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 40.64 |
รหัส HS | 8481809050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
รุ่น | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ขนาดการเชื่อมต่อ | ความลึก | ความสูง | ประเภทวาล์ว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG12A5GS | 47 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ฿49,350 | |
VG12A5GT | 74 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ฿41,991 | |
VG12A5GU | 117 | 2.5 " | 11.437 " | 7" | 2-Way | 7" | ฿48,169 | |
VG12A5HT | 74 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ฿48,719 | |
VG12A5HU | 134 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ฿48,521 | |
VG12A5HV | 176 | 3" | 12.25 " | 7.5 " | 2-Way | 7.5 " | ฿52,375 | |
VG12A5JU | 117 | 4" | 13.75 " | 9" | 2-Way | 9" | ฿63,965 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.