Johnson Controls Vg7241nt | โกลปวาล์ว 2 ทาง เบอร์ 1 นิ้ว Fnpt | 41p857 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG7241NT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1 นิ้ว Fnpt | AD4HXP 41P857

JOHNSON CONTROLS VG7241NT วาล์วลูกโลก 2 ทาง No 1 นิ้ว Fnpt

In Stock
รายการ: AD4HXP รุ่น: VG7241NTอ้างไขว้: 41P857
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
฿11,433 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกระตุ้นน้อยวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร11.6
องค์ประกอบปกติเปิด
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อ(F) NPT
ความลึก2-5 / 16 "
ความสูง5 31 / 32 "
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ284 องศา F
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย308 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตัดแต่งวัสดุทองเหลือง
UPC694777144571
การออกแบบวาล์ว2-Way
ความกว้าง4.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.16
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)26.42
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรองค์ประกอบขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงตัดแต่งวัสดุราคา
JOHNSON CONTROLS VG7241CT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXK 41P853 VG7241CT3"0.73ปกติเปิด1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "ทองเหลือง฿7,274
JOHNSON CONTROLS VG7241ET โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXL 41P854 วีจี7241อีที3"1.8ปกติเปิด1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "ทองเหลือง฿6,213
JOHNSON CONTROLS VG7241GT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1/2 Inch Fnpt | AD4HXM 41P855 VG7241GT3"4.6ปกติเปิด1 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "ทองเหลือง฿6,308
JOHNSON CONTROLS VG7241LT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 3/4 Inch Fnpt | AD4HXN 41P856 VG7241LT3 7 / 32 "7.3ปกติเปิด3 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "ทองเหลือง฿8,853
JOHNSON CONTROLS VG7241PT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AD4HXQ 41P858 VG7241PT4 23 / 32 "18.5ปกติเปิด1.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "ทองเหลือง฿15,855
JOHNSON CONTROLS VG7241RT โกลบวาล์ว 2 ทาง No 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AD4HXR 41P859 VG7241RT5.125 "28.9ปกติเปิด1.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "ทองเหลือง฿20,718
JOHNSON CONTROLS VG7241ST โกลบวาล์ว 2 ทาง No 2 นิ้ว Fnpt | AD4HXT 41P860 VG7241ST5 29 / 32 "46.2ปกติเปิด2"(F) NPT4.25 "6.187 "ทองเหลือง฿26,869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG7241NT วาล์วลูกโลก 2 ทาง No 1 นิ้ว Fnpt
฿11,433 / หน่วย