จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS VG7842NT โกลปวาล์วแอคชูเอเตอร์แบบไม่มีวาล์ว, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, การผสม 3 ทาง, Fnpt | AD4JBB 41P939

JOHNSON CONTROLS VG7842NT โกลปวาล์วแอคทูเอเตอร์น้อย, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, การผสม 3 ทาง, Fnpt

In Stock
รายการ: AD4JBB รุ่น: VG7842NTอ้างไขว้: 41P939
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
฿16,590 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโลก
วัสดุของตัวเครื่องบรอนซ์
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร11.6
องค์ประกอบปกติเปิด
ขนาดการเชื่อมต่อ1"
ประเภทการเชื่อมต่อเอฟเอ็นพีที
ความลึก2 5 / 16 "
ความสูง5 31 / 32 "
รวมถึงวาล์วเท่านั้น
สูงสุด อุณหภูมิน้ำ284 องศา ฉ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์johnson-controls-vg7842nt.pdf
แรงดันไอน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แรงดันน้ำที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย308 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตัดแต่งวัสดุทองเหลือง
ใช้กับแอคทูเอเตอร์ซีรีส์ M9000 และแอคทูเอเตอร์แบบนิวแมติก
การออกแบบวาล์วการผสม 3 ทาง
ความกว้าง4 1 / 8 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.9
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)31.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.34
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

โกลปวาล์ว VG7842NT ของ Johnson Controls ใช้ในอาคารพาณิชย์ โรงงาน และโรงงานขนาดใหญ่ เพื่อจัดการการใช้งานระบบทำความร้อน การระบายอากาศ และการปรับอากาศ เพื่อสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุด มันถูกออกแบบมาสำหรับระบบทำความร้อนและความเย็นเพื่อควบคุมการไหลของของไหลและรักษาอุณหภูมิที่ต้องการ

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • มีการออกแบบโกลปวาล์วเพื่อการควบคุมปริมาณที่แม่นยำและการปรับการไหลที่แม่นยำ
  • โกลปวาล์วนี้มีแอคชูเอเตอร์ที่ทนทานพร้อมกล่องหุ้มแบบหล่อเพื่อการทำงานที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้
  • มาพร้อมกับพื้นที่ไดอะแฟรมที่มีประสิทธิภาพขนาด 8 ตร.นิ้ว เพื่อการไหลของของไหลที่ขยายได้
  • วาล์วนี้ควบคุมน้ำร้อนหรือน้ำเย็น และสามารถรองรับไอน้ำอิ่มตัว 38 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
  • มีขอบวาล์วทองเหลืองเพื่อเพิ่มความทนทานและประสิทธิภาพ
  • วาล์วโลกนี้มีแรงดันอากาศจ่ายสูงสุด 25 psig และสามารถรองรับอุณหภูมิของเหลวได้ตั้งแต่ 35 ถึง 284 องศา F

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม ฉันควรใช้มาตรการป้องกันความปลอดภัยอะไรบ้างในขณะที่ใช้โกลปวาล์ว Johnson Controls VG7842NT

A.

  • อนุญาตให้บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมติดตั้งและใช้งาน
  • สวมอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม
  • ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า
  • ปล่อยแรงดันและลดแรงดันระบบก่อนทำงาน
  • ใช้ขั้นตอนการล็อกเอาต์-แท็กเอาต์ในระหว่างการบำรุงรักษา
  • ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และคำแนะนำของผู้ผลิต
  • ทำงานในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีซึ่งมีของเหลวที่เป็นอันตราย
  • ตรวจสอบการสึกหรอ ความเสียหาย หรือการรั่วไหลอย่างสม่ำเสมอ
  • ระวังอุณหภูมิสุดขั้ว
  • ทราบขั้นตอนการปิดระบบฉุกเฉิน
  • รักษาบันทึกการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง

ถาม ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาโกลปวาล์วนี้ได้อย่างไร

A.

  • ปิดวาล์วและถอดแหล่งจ่ายไฟหรือแหล่งแรงดันออก
  • เช็ดด้านนอกของวาล์วด้วยผ้าชุบน้ำหมาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษต่างๆ
  • ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอที่มองเห็นได้บนตัววาล์วและส่วนประกอบ
  • ทาสารหล่อลื่นที่แนะนำกับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ถ้ามี
  • ถอดฝาครอบหรือแผงออกเพื่อเข้าถึงส่วนประกอบภายใน
  • ทำความสะอาดชิ้นส่วนภายในเบาๆ โดยใช้แปรงขนนุ่มหรือผ้า
  • ตรวจสอบไดอะแฟรม (ถ้ามี) ว่ามีการสึกหรอหรือชำรุดหรือไม่
  • ประกอบกลับโดยใส่ฝาครอบด้านหลังและแผงให้ถูกต้อง
  • เชื่อมต่อแหล่งพลังงานหรือแรงดันอีกครั้ง
  • ใช้งานวาล์วให้เต็มช่วงเพื่อให้แน่ใจว่ามีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
  • ตรวจสอบรอยรั่วบริเวณข้อต่อวาล์ว

ถาม: ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกโกลปวาล์ว

A.

  • ความเหมาะสมในการใช้งานและความเข้ากันได้ของของไหล
  • ระดับแรงดันที่เหมาะสมสำหรับระบบของคุณ
  • ขนาดที่เหมาะสมที่สุดและความสามารถในการควบคุมการไหล
  • ความเข้ากันได้ของวัสดุกับของเหลว อุณหภูมิ และสภาพแวดล้อม
  • การดำเนินการด้วยตนเองหรืออัตโนมัติตามความต้องการในการควบคุม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรขนาดการเชื่อมต่อประเภทการเชื่อมต่อความลึกความสูงการออกแบบวาล์วความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS VG7842CT โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 1/2 นิ้ว Fnpt | AD4JAX 41P935 VG7842CT0.731 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "การผสม 3 ทาง3"฿8,593
JOHNSON CONTROLS VG7842ET โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 1/2 นิ้ว Fnpt | AD4JAY 41P936 วีจี7842อีที1.81 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "การผสม 3 ทาง3"฿8,636
JOHNSON CONTROLS VG7842GT โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 1/2 นิ้ว Fnpt | AD4JAZ 41P937 VG7842GT4.61 / 2 "(F) NPT1.625 "4.75 "การผสม 3 ทาง3"฿8,837
JOHNSON CONTROLS VG7842LT โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 3/4 นิ้ว Fnpt | AD4JBA 41P938 VG7842LT7.33 / 4 "(F) NPT1.875 "4.75 "การผสม 3 ทาง3 7 / 32 "฿11,662
JOHNSON CONTROLS VG7842PT โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 1-1/4 นิ้ว Fnpt | AD4JBC 41P940 VG7842PT18.51.25 "(F) NPT2-11 / 16 "5.875 "การผสม 3 ทาง4 23 / 32 "฿27,540
JOHNSON CONTROLS VG7842RT โกลบวาล์ว ผสม 3 ทาง 1-1/2 นิ้ว Fnpt | AD4JBD 41P941 VG7842RT28.91.5 "(F) NPT4-5 / 16 "5 13 / 16 "การผสม 3 ทาง5.125 "฿27,391
JOHNSON CONTROLS โกลปวาล์ว VG7842ST, 2 ใน FNPT, ผสม 3 ทาง, 308 PSI | AD4JBE 41P942 VG7842ST46.22"(F) NPT4.25 "6.187 "การผสม 3 ทาง5 29 / 32 "฿36,581

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS VG7842NT โกลปวาล์วแอคทูเอเตอร์น้อย, การเชื่อมต่อ 1 นิ้ว, การผสม 3 ทาง, Fnpt
฿16,590 / หน่วย