Johnson Controls Y65t31-0 หม้อแปลงคลาส 2 เปิด | 29yk07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 หม้อแปลงคลาส 2 แบบสเต็ปดาวน์, HVAC, 24 VAC, 1 เฟส | AF9FAB 29YK07

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 หม้อแปลงคลาส 2, สเต็ปดาวน์, HVAC, 24 VAC, 1 เฟส

In Stock
รายการ: AF9FAB รุ่น: Y65T31-0อ้างไขว้: 29YK07
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
฿2,810 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหม้อแปลงไฟฟ้าคลาส 2
ความลึก3.36 "
เสร็จสิ้นสิ่งที่ส่งมาไม่เสร็จสิ้น
ระดับการป้องกันไม่ได้รับการจัดอันดับ
ประเภทของอุปกรณ์จุดเปิด
ความสูง2.88 "
Hz60
แรงดันไฟฟ้าอินพุต120/208/240 โวลต์
การติดเท้า
แรงดันเอาท์พุท24 VAC
ระยะ1
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์จอห์นสัน-คอนโทรล-y65t42-0.pdf
อุณหภูมิ ลุกขึ้นไม่ได้รับการจัดอันดับ
คะแนน VA40
ความกว้าง2.19 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8504314065

รายละเอียดสินค้า:

  • หม้อแปลงอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งาน 24 VAC ในระบบ HVAC และระบบทำความเย็นมอเตอร์ตัวควบคุมแก๊สระบบจุดระเบิดและคอนโทรลเลอร์แบบดิจิทัล
  • หม้อแปลงแบบเปิดเฟสเดียวเหมาะสำหรับโหลดระหว่าง 40 ถึง 300 VAC
  • มีการออกแบบกระสวยแยกสำหรับการแยกหลักและรองที่เหนือกว่าและขดลวดปฐมภูมิแบบหลายแตะเพื่อความยืดหยุ่นในการใช้งานในขณะที่ลดความต้องการในการเก็บ
  • มาพร้อมกับสายไฟขนาด 8 นิ้วที่มีรหัสสีเพื่อหลีกเลี่ยงความคลุมเครือและบรรลุมาตรฐาน
  • เบรกเกอร์ที่ตั้งค่าใหม่ได้ง่ายในตัวช่วยลดเวลาในการเปลี่ยนและค่าบำรุงรักษาระหว่างความเหนื่อยหน่าย
  • ประกอบด้วยแผ่นและน็อตขนาด 4 x 4 นิ้ว
  • จดทะเบียนใน UL

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงแรงดันไฟฟ้าอินพุตการติดความกว้างราคา
JOHNSON CONTROLS Y65A13-0 หม้อแปลง Hvac คลาส 2 120v | AF9EZX 29YK03 Y65A13-03.56 "2.88 "120 VACเท้า2.19 "฿2,773
JOHNSON CONTROLS Y65A21-0 หม้อแปลง Hvac คลาส 2 120v | AF9EZY 29YK04 Y65A21-04.19 "4.19 "120 VACจาน2.8 "฿3,106
JOHNSON CONTROLS Y65F42-0 หม้อแปลง Hvac คลาส 2 277/480v | AF9EZZ 29YK05 Y65F42-03.16 "2.63 "277 / 480 VACจาน2.19 "฿2,668
JOHNSON CONTROLS Y65G13-0 Hvac Transformer คลาส 2 24v | AF9FAA 29YK06 Y65G13-03.56 "2.88 "24 VACเท้า2.19 "฿2,606
JOHNSON CONTROLS Y65T42-0 หม้อแปลงคลาส 2, 40 VA, 24 VAC, การติดตั้งแบบเพลท | AH2NFK 29YK08 Y65T42-03.16 "2.63 "120/208/240 โวลต์จาน2.19 "฿3,132

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JOHNSON CONTROLS Y65T31-0 หม้อแปลงคลาส 2, สเต็ปดาวน์, HVAC, 24 VAC, 1 เฟส
฿2,810 / หน่วย