Jonard จิก-203 | คีมตัดสวิตซ์บอร์ด 6-3/4 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว Jaw | 22ky04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD JIC-203 คีมสวิทช์บอร์ด 6-3 / 4 นิ้วขากรรไกร 1-3 / 4 นิ้ว | AF7RKX 22KY04

JONARD JIC-203 คีมสลับบอร์ด 6-3/4 นิ้ว ปากคีบ 1-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF7RKX รุ่น: JIC-203ข้ามอ้างอิง: 22KY04
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
฿2,009 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง 18 AWG
สีของมือจับสีเหลือง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 15
ความยาวกราม1 / 8 "
ความกว้างของขากรรไกร3 / 8 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.75 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 8 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่ได้รับการจัดอันดับ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)1.52
ความยาวเรือ (ซม.)25.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8203206030

รายละเอียดสินค้า:

  • ฉนวน / ไม่หุ้มฉนวน (ไม่มีฉนวน)
  • ประเภทข้อต่อ (ของแข็ง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ใช่)
  • ESD Safe (ไม่ใช่)
  • เครื่องปอกสายไฟ (ใช่)
  • จับพื้นผิว (หยัก)
  • ไม่จอด (ไม่)
  • Crimper ลวด (ไม่ใช่)

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD JIC-203 คีมสลับบอร์ด 6-3/4 นิ้ว ปากคีบ 1-3/4 นิ้ว
฿2,009 / หน่วย