Jonard จิก-21257 | คีมข้อต่อแข็ง 6-7/8 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว Jaw | 2rzt2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JONARD JIC-21257 คีมปากจิ้งจก 6-7 / 8in 1-3 / 4in Jaw | AC3FBY 2RZT2

JONARD JIC-21257 คีมปากแหลม 6-7/8 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AC3FBY รุ่น: JIC-21257ข้ามอ้างอิง: 2RZT2
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
฿1,765 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากแหลมเทเลคอม
ความสามารถในการตัด / วัสดุลวดทองแดง 24 ถึง 22 AWG
ตัดขอบStandard
สีของมือจับสีเหลือง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1.75 "
ความกว้างของขากรรไกร7 / 8 "
วัสดุวางเหล็กหลอม
สูงสุด เปิดกราม1.125 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.875 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง1 / 16 "
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)23.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JONARD JIC-21257 คีมปากแหลม 6-7/8 นิ้ว 1-3/4 นิ้ว
฿1,765 / หน่วย