Justrite 10318 | ลูกสูบกระป๋อง 1 แกลลอน เหล็ก เหลือง | 13นาที360 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 10318 Plunger Dispensing Can, 1 Gallon, Steel, Yellow | AA4ZUH JUT10318YL

JUSTRITE 10318 กระป๋องจ่ายสารลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็ก เหลือง

In Stock
รายการ: AA4ZUH รุ่น: 10318อ้างอิงข้าม: JUT10318YL
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
฿5,419 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกสูบสามารถ
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีเหลือง
แดชเชอร์5"
วัสดุประกอบแดชเชอร์ทองเหลือง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง10.5 "
วัสดุเหล็ก
ภายนอก Dia.7.25 "
วัสดุลูกสูบทองเหลือง Ryton
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-10318.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.44
ความสูงของเรือ (ซม.)27.94
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS73102990000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

จ่ายของเหลวและตัวทำละลายที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย โดยไม่มีของเสียหรือการสัมผัส ผลิตจาก Ryton ที่ทนทานต่อสารเคมี? และทองเหลือง ฐานปั๊มออกแบบให้ของเหลวตกค้างด้านล่างน้อยลงก่อนต้องเติม การกดชุดปั๊มลงจะทำให้ของเหลวเต็มกระทะด้านบน ของเหลวส่วนเกินจะระบายกลับเข้าสู่อ่างเก็บน้ำอย่างปลอดภัย กระทะด้านบนที่มีรูพรุนทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเปลวไฟ ขอบด้านบนมีตัวป้องกันขอบแบบหล่อเพื่อให้ความชุ่มชื้นที่ราบรื่นไร้ปัญหา

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ทำให้ผ้าทำความสะอาดเปียกชื้นได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • การออกแบบทำให้ของเหลวด้านล่างน้อยลงก่อนที่จะต้องเติม
  • กระทะด้านบนเจาะรูทำหน้าที่เป็นตัวป้องกันเปลวไฟ
  • ขอบด้านบนมีตัวป้องกันขอบแบบขึ้นรูป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 10018 Plunger Dispensing Can, 1 Pint, เหล็ก, เหลือง | AA4ZUB JUT10018YL 100181 จุด5.25 "4.875 "฿4,552
JUSTRITE 10118 Plunger Dispensing Can, 1 Quart, เหล็ก, เหลือง | AA4ZUD JUT10118YL 101181 คิวตัน5.625 "7.25 "฿5,065
JUSTRITE 10218 กระป๋องจ่ายแบบลูกสูบ 1/2 แกลลอน เหล็ก เหลือง | AA4ZUF JUT10218YL 102182 คิวตัน7.375 "7.25 "฿4,620

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 10318 กระป๋องจ่ายสารลูกสูบ 1 แกลลอน เหล็ก เหลือง
฿5,419 / หน่วย