Justrite 12162 | กระป๋องเซฟตี้ Type I 1 แกลลอน สูง 12-3/4 นิ้ว สีขาว | 13นาที370 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12162 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ประเภท 1 12 แกลลอน สูง 3-4/4 นิ้ว สีขาว | AA13ZUU 370MXNUMX

JUSTRITE 12162 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ชนิด 1 12 แกลลอน สูง 3-4/XNUMX นิ้ว สีขาว

In Stock
รายการ: AA4ZUU รุ่น: 12162อ้างอิงไขว้: 13M370
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
฿6,823 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ1 แกลลอน.
สีขาว
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.45 "
ความสูง12.75 "
ความยาว7.625 "
วัสดุเอทิลีน
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12162.pdf
UPC697841124073
ใช้สำหรับสารไวไฟ
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3923900080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องเซฟตี้โพลีเอทิลีนทรงวงรี Type I ประหยัดพื้นที่พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส ช่วยเพิ่มความจุในการจัดเก็บได้ถึง 30% กลไกทริกเกอร์ช่วยให้สามารถเทของเหลวในปริมาณเล็กน้อยได้ สร้างขึ้นจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงเพื่อทนต่อกรดและสารกัดกร่อนที่แข็ง รวมถึงความร้อน กระป๋องมีความทนทานต่อรอยบุบ การเจาะทะลุ และเศษแตก ฝาปิดกันรั่วและปิดเองป้องกันการหกและระบายอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการระเบิด ฝาปิด กลไกระบายแรงดัน และตัวป้องกันเปลวไฟทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งกำเนิดประกายไฟเข้ามา โดยไม่จำกัดการไหลของของเหลวเข้าหรือออกจากกระป๋อง กระป๋องทั้งหมดมีฮาร์ดแวร์สแตนเลสและตัวป้องกันเปลวไฟเพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่เหนือกว่า กระป๋องโพลีสีขาวช่วยให้มองเห็นสารเคมีสีเข้มในระดับของเหลว เอฟเอ็ม อนุมัติแล้ว ตัวแทรกคาร์บอน - ตัวแทรกคาร์บอนที่นำกระแสนำไฟฟ้าจะถูกฝังเข้าไปในโครงของภาชนะ ทำให้เกิดเส้นทางกราวด์ระหว่างชุดฝาครอบและตัวป้องกันเปลวไฟ เมื่อใช้กับแถบกราวด์ จะทำให้มีการต่อกราวด์อย่างเหมาะสมและป้องกันการเกิดส่วนโค้งคงที่ระหว่างการเติมหรือการเท

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • กระป๋อง HDPE ที่ทนต่อสารเคมีให้การจัดเก็บที่ปลอดภัยสำหรับสารกัดกร่อนที่ติดไฟได้
  • มีฝาปิดแบบปิดเอง กลไกระบายแรงดัน และตัวป้องกันเปลวไฟ
  • เม็ดมีดคาร์บอนนำไฟฟ้า
  • ดีไซน์ประหยัดพื้นที่
  • อนุมัติเอฟเอ็ม

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12162 กระป๋องเซฟตี้ อุปกรณ์ป้องกันเปลวไฟ ชนิด 1 12 แกลลอน สูง 3-4/XNUMX นิ้ว สีขาว
฿6,823 / หน่วย