JUSTRITE 12751 กระป๋องทิ้ง 2 แกลลอน สีขาว โพลีเอทิลีน
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การกำจัดความปลอดภัยสามารถ |
ความจุ | 2 แกลลอน. |
สี | ขาว |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 3.65 " |
วัสดุที่เหมาะสม | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความสูง | 14.75 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 12 " |
ขนาดรูเท | 3.65 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-12751.pdf |
ใช้สำหรับ | วัตถุไวไฟและสารกัดกร่อน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.62 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 39233090900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.