Justrite 12801 | Carboy พร้อมตัวกรอง hdpe 5 ลิตร ฝา 83 มม. 6 พอร์ต | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12801 Carboy พร้อมชุดกรอง, ท่อ 1/8 นิ้ว, 5 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJC

JUSTRITE 12801 Carboy พร้อมชุดตัวกรอง, ท่อ 1/8 นิ้ว, 5 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE

In Stock
รายการ: CD8DJC รุ่น: 12801
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
฿19,953 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ขนาดหมวก83mm
ความจุ1.3 แกลลอน.
ความสูง18.75 "
ความยาว8.7 "
วัสดุHDPE
จำนวนพอร์ต6
ประเภทพอร์ตเข็มท่อ
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12801.pdf
ท่อภายใน Dia1 ก.ค. 4 ก.ย. 3
ท่อนอก Dia0.125 "
ความกว้าง5.2 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)43.18
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ออกแบบมาเพื่อรวบรวมขยะจากเครื่องจักร HPLC หนึ่งเครื่องขึ้นไป ระบบ VaporTrap มีตัวกรองไอเสียคาร์บอนเพื่อดักไอที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลาย ปกป้องพนักงานจากการสูดดมควันอันตราย การออกแบบระบบปิดและป้องกันการรั่วซึมช่วยขจัดการรั่วไหลและเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดขยะสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย ฝาปิดโพลีโพรพีลีนพร้อมอะแดปเตอร์อะซีตัลโฮโมโพลีเมอร์นำเสนอการกำหนดค่าพอร์ตท่อที่หลากหลาย ทั้งแบบมีและไม่มีพอร์ตแบบหนามเตย และรวมถึงความทนทานต่อสารเคมี ปะเก็น EPDM และปลั๊กเพิ่มเติมเพื่อปิดผนึกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ คาร์บอย HDPE ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์มีด้ามจับด้านบนขนาดใหญ่เพื่อให้จับได้เต็มมือ มีเครื่องหมายบอกระดับที่ชัดเจนด้วยความแม่นยำ ?5% และให้ความเข้ากันได้ทางเคมีที่ดีเยี่ยมกับตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง อะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศาที่ให้มาทำให้ตัวกรองคาร์บอนอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำเพื่อให้ได้รับการจัดเก็บระบบที่เหมาะสมที่สุดบนหรือใต้โต๊ะ แต่ละระบบประกอบด้วยคาร์บอย HDPE, ฝาปิดขนาด 83 มม. สองอัน (อันหนึ่งมีอะแดปเตอร์แบบพอร์ตสำหรับการเก็บขยะ และอีกอันแบบปิดเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย), พอร์ตต่างๆ สำหรับท่อขยะ, หนึ่งพอร์ตสำหรับตัวกรองไอเสียคาร์บอน, ตัวกรองไอเสียคาร์บอนหนึ่งตัว, อะแดปเตอร์แบบตรงหนึ่งตัว และอะแดปเตอร์ 90 องศาหนึ่งตัวสำหรับตัวกรอง ข้อต่อท่อ ปะเก็น และปลั๊กสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรองเสริมช่วยให้มองเห็นได้ง่ายเมื่อตัวกรองอิ่มตัวและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ หมายเหตุ: ความสูงรวมตัวกรองที่อยู่ในตำแหน่งแนวนอนด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แผ่นกรองคาร์บอนช่วยป้องกันไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกไปในอากาศ
  • ข้อต่อท่อจะยึดท่อของเสียไว้กับท่อคาร์บอนโดยมีระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือการรั่วไหล
  • การออกแบบฝาปิดแบบสองชิ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิด
  • คาร์บอยโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) มีการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ช่วยประหยัดพื้นที่บนโต๊ะอันมีค่า

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุราคา
JUSTRITE 12800 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 4 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJB 128001.1 แกลลอน.฿21,920
JUSTRITE 12802 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 10 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJD 128022.6 แกลลอน.฿22,204
JUSTRITE 12803 Carboy พร้อมชุดตัวกรอง, ท่อ 1/8 นิ้ว, 20 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJE 128035.3 แกลลอน.฿26,800
JUSTRITE 12804 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 20 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJF 128045.3 แกลลอน.฿24,055
JUSTRITE 12805 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 4 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJG 128051.1 แกลลอน.฿18,992
JUSTRITE 12806 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 5 ลิตร, ฝา 83 มม., 7 พอร์ต, HDPE | CD8DJH 128061.3 แกลลอน.฿20,103
JUSTRITE 12807 Carboy With Filter Kit, ท่อ 1/8 นิ้ว, 10 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE | CD8DJJ 128072.6 แกลลอน.฿24,440

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12801 Carboy พร้อมชุดตัวกรอง, ท่อ 1/8 นิ้ว, 5 ลิตร, ฝา 83 มม., 6 พอร์ต, HDPE
฿19,953 / หน่วย