Justrite 12836 | คาร์บอยพร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 X 1/16 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12836 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKQ

JUSTRITE 12836 ไส้กรองพร้อมไส้กรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8DKQ รุ่น: 12836
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
฿14,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคาร์บอย
ขนาดหมวก70mm
ความจุ3.6 แกลลอน.
ความสูง13.1 "
ความยาว11.3 "
วัสดุHDPE
จำนวนพอร์ต6
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12836.pdf
ขนาดท่อ1 / 16 "
ความกว้าง9.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ระบบของเสียที่เป็นตัวทำละลาย UN/DOT เหล่านี้จัดให้มีการรวบรวมและกำจัดของเสียที่เป็นของเหลวสำหรับเครื่องจักร HPLC หนึ่งเครื่องขึ้นไป ตัวกรองไอเสียคาร์บอนดักจับไอที่อาจเป็นอันตรายที่ปล่อยออกมาจากตัวทำละลาย ปกป้องงานจากการสูดดมควันอันตราย ถังบรรจุก๊าซที่ผ่านการรับรองจาก UN/DOT และฝาปิดขนาด 70 มม. (พิกัด UN 3H1/Y1.8/100) ได้รับการออกแบบมาเพื่อการกำจัดขยะในห้องปฏิบัติการแบบใช้ครั้งเดียวและง่ายดาย ฝาปิด HDPE พร้อมอะแดปเตอร์อะซีตัลโฮโมโพลีเมอร์มีการกำหนดค่าพอร์ตท่อที่หลากหลาย โดยมีและไม่มีพอร์ตข้อต่อท่อ และยังมีปะเก็น EPDM ที่ทนทานต่อสารเคมีและปลั๊กเพิ่มเติมเพื่อปิดผนึกพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ คาร์บอย HDPE ที่ออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์มีด้ามจับด้านบนขนาดใหญ่เพื่อให้จับได้เต็มมือ และให้ความเข้ากันได้ทางเคมีที่ดีเยี่ยมกับตัวทำละลายที่มีฤทธิ์รุนแรง อะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศาให้ตำแหน่งที่ต่ำสำหรับตัวกรองคาร์บอนเพื่อให้ได้รับการจัดเก็บระบบที่เหมาะสมที่สุดบนหรือใต้โต๊ะ แต่ละระบบประกอบด้วยคอนเทนเนอร์ HDPE UN/DOT, ฝาปิดขนาด 70 มม. สองตัว (ตัวหนึ่งมีอะแดปเตอร์สำหรับเก็บขยะและอีกตัวปิดเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย), พอร์ตต่างๆ สำหรับท่อขยะ, ตัวกรองไอเสียคาร์บอนหนึ่งตัว, หนึ่งพอร์ตสำหรับตัวกรองไอเสียคาร์บอน หนึ่งตัว แบบตรงและอะแดปเตอร์ตัวกรอง 90 องศา ข้อต่อท่อ ปะเก็น EPDM และปลั๊กสำหรับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้ ตัวบ่งชี้การเปลี่ยนตัวกรองเสริมช่วยให้มองเห็นได้ง่ายเมื่อตัวกรองอิ่มตัวและจำเป็นต้องเปลี่ยน หมายเหตุ: ความสูงรวมตัวกรองที่อยู่ในตำแหน่งแนวนอนด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • แผ่นกรองคาร์บอนช่วยป้องกันไอระเหยของสารประกอบอินทรีย์ระเหยออกไปในอากาศ
  • คาร์บอยและฝาปิดที่ได้รับการรับรองจาก UN/DOT สำหรับกลุ่มบรรจุภัณฑ์ II และสารเคมีอันตราย
  • ข้อต่อท่อจะยึดท่อของเสียไว้กับตัวคาร์บอย โดยสร้างระบบปิดเพื่อป้องกันการรั่วไหลหรือหกรั่วไหล
  • การออกแบบฝาปิดแบบสองชิ้นทำให้ไม่จำเป็นต้องถอดท่อออกจากอะแดปเตอร์เพื่อติดตั้งฝาปิด
  • บรรจุภัณฑ์ UN/DOT โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงตามหลักสรีระศาสตร์ (HDPE) เข้ากันได้ทางเคมีดีเยี่ยม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดหมวกความจุขนาดราคา
JUSTRITE 12837 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 20 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว | CD8DKR 12837---฿15,540
JUSTRITE 12838 Carboy พร้อมตัวกรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKT 12838---฿17,148
JUSTRITE 12839 Carboy พร้อมตัวกรอง, Hdpe, 20 ลิตร, 70 ฝา, ขนาด 6 x 1/8 นิ้ว | CD8DKU 1283970mm5.3 แกลลอน.-฿15,540
JUSTRITE 12840 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKV 12840---฿15,664
JUSTRITE 12841 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 20 ลิตร 70 ฝา 6 พอร์ต | CD8DKW 12841---฿16,067
JUSTRITE 12842 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 13.5 ลิตร 70 ฝา 7 พอร์ต | CD8DKX 1284270mm3.6 แกลลอน.-฿15,016
JUSTRITE 12843 Carboy พร้อมตัวกรอง Hdpe 20 ลิตร 70 ฝา 7 พอร์ต | CD8DKY 1284370mm5.3 แกลลอน.-฿18,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 12836 ไส้กรองพร้อมไส้กรอง HDPE 13.5 ลิตร 70 ฝา ขนาด 6 x 1/16 นิ้ว
฿14,491 / หน่วย