Justrite 12855 | ฝาครอบรถ 53 มม. ขนาด 2 X 1/4 นิ้ว อะแดปเตอร์ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 12855 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLL

JUSTRITE ฝาปิด Carboy 12855 ขนาด 53 มม. ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว อะแดปเตอร์

In Stock
รายการ: CD8DLL รุ่น: 12855

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿3,314 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบ
ความสูง3.6 "
วัสดุโพรพิลีน
ภายนอก Dia.3"
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-12855.pdf

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

อะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อการเปลี่ยนพอร์ตที่รวดเร็วและง่ายดาย การออกแบบฝาปิดแบบเปิดและอะแดปเตอร์แบบสองชิ้นช่วยป้องกันการบิดของท่อเมื่อเปิด ฝาปิดและอะแดปเตอร์โพลีโพรพีลีน (PP) เป็นแบบหม้อนึ่งฆ่าเชื้อได้ ป้องกันการรั่วซึม ฝาปิด PP และอะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเปลี่ยนได้ให้การกำหนดค่าการเชื่อมต่อด้านบนที่หลากหลาย ฝาครอบแต่ละอันเข้ากันได้กับอะแดปเตอร์หลายตัว ช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนและกำหนดค่าการเชื่อมต่อด้านบนของ carboy ตามความต้องการใช้งานของคุณ ฝาปิดได้รับการออกแบบมาให้วางซ้อนกันได้ มีด้ามจับขนาดใหญ่ช่วยให้คุณเปิดและขันให้แน่นได้ง่าย และมีปะเก็นซิลิโคนเคลือบด้วยทองคำขาว อะแดปเตอร์มีให้เลือกทั้งแบบข้อต่อท่อแบบสวมเร็ว ซึ่งรวมถึงพอร์ตแบบสอง สาม หรือสี่พอร์ตรวมกัน เช่นเดียวกับตัวเลือกแบบข้อต่อท่อแบบหล่อ ซึ่งให้ความยืดหยุ่นในการเชื่อมต่อด้านบนเพิ่มเติม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • อะแดปเตอร์ฝาปิดแบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อการเปลี่ยนพอร์ตที่ง่ายและรวดเร็ว
  • การออกแบบฝาเปิดและอะแดปเตอร์แบบสองชิ้นช่วยป้องกันการบิดของท่อเมื่อเปิด
  • ฝาครอบและอะแดปเตอร์โพลีโพรพีลีน (PP) สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงภายนอก Dia.ขนาดราคา
JUSTRITE 12852 ฝา Carboy, 53 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLH 128521.6 "3"-฿2,840
JUSTRITE 12853 ฝาปิด Carboy, 53 มม., เปิด, อะแดปเตอร์แบบปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLJ 128531.8 "3"-฿4,713
JUSTRITE 12854 ฝาปิด Carboy, 53 มม., ขนาด 2 x 1/8 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLK 128543.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12856 Carboy Cap, 53 มม., ขนาด 2 x 5/16 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLM 128563.6 "3"-฿3,314
JUSTRITE 12857 หมวก Carboy, 83 มม., ปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLN 128572.6 "5"-฿4,244
JUSTRITE 12858 หมวก Carboy, 83 มม., เปิด, แพ็ค 2 ชิ้น | CD8DLP 128583"5"-฿7,004
JUSTRITE 12859 Carboy Cap, 83 มม., เปิด, ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว, อะแดปเตอร์ | CD8DLQ 128594.6 "5"-฿5,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE ฝาปิด Carboy 12855 ขนาด 53 มม. ขนาด 2 x 1/4 นิ้ว อะแดปเตอร์
฿3,314 / หน่วย