Justrite 14065 | Type I กระป๋องเซฟตี้ 1/2 แกลลอน แดง | 3nkt3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 14065 กระป๋องนิรภัย ตัวดักจับเปลวไฟ ฮาร์ดแวร์สแตนเลสType I 1/2 แกลลอน สีแดง | AD2DVB JCN14065Z0, 14065Z

JUSTRITE 14065 กระป๋องเซฟตี้ ตัวกันเปลวไฟ ฮาร์ดแวร์สแตนเลสประเภท 1 2/XNUMX แกลลอน สีแดง

In Stock
รายการ: AD2DVB รุ่น: 14065การอ้างอิงข้าม: JCN14065Z0, 14065Z
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
฿6,310 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประเภท I Safety Can
ความจุ0.5 แกลลอน.
สีสีแดง
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อมสพท.30
เติมขนาดรูเท1.45 "
ความสูง9.5 "
ความยาว7.625 "
วัสดุเอทิลีน
ปริมาณพาเลท51
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-14065.pdf
UPC0697841106536
ใช้สำหรับสารไวไฟ
ความกว้าง4.62 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)35.56
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS39233010000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

กระป๋องเซฟตี้โพลีเอทิลีนทรงวงรี Type I ประหยัดพื้นที่พร้อมฮาร์ดแวร์สแตนเลส ช่วยเพิ่มความจุในการจัดเก็บได้ถึง 30% กลไกทริกเกอร์ช่วยให้สามารถเทของเหลวในปริมาณเล็กน้อยได้ สร้างขึ้นจากโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูงเพื่อทนต่อกรดและสารกัดกร่อนที่แข็ง รวมถึงความร้อน กระป๋องมีความทนทานต่อรอยบุบ การเจาะทะลุ และเศษแตก ฝาปิดกันรั่วและปิดเองป้องกันการหกและระบายอากาศโดยอัตโนมัติเพื่อป้องกันการระเบิด ฝาปิด กลไกระบายแรงดัน และตัวป้องกันเปลวไฟทำงานร่วมกันเพื่อป้องกันไม่ให้แหล่งกำเนิดประกายไฟเข้ามา โดยไม่จำกัดการไหลของของเหลวเข้าหรือออกจากกระป๋อง กระป๋องทั้งหมดมีฮาร์ดแวร์สแตนเลสและตัวป้องกันเปลวไฟเพื่อความทนทานต่อสารเคมีที่เหนือกว่า กระป๋องโพลีสีขาวช่วยให้มองเห็นสารเคมีสีเข้มในระดับของเหลว เอฟเอ็ม อนุมัติแล้ว ตัวแทรกคาร์บอน - ตัวแทรกคาร์บอนที่นำกระแสนำไฟฟ้าจะถูกฝังเข้าไปในโครงของภาชนะ ทำให้เกิดเส้นทางกราวด์ระหว่างชุดฝาครอบและตัวป้องกันเปลวไฟ เมื่อใช้กับแถบกราวด์ จะทำให้มีการต่อกราวด์อย่างเหมาะสมและป้องกันการเกิดส่วนโค้งคงที่ระหว่างการเติมหรือการเท

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • กระป๋อง HDPE ที่ทนต่อสารเคมีให้การจัดเก็บที่ปลอดภัยสำหรับสารกัดกร่อนที่ติดไฟได้
  • มีฝาปิดแบบปิดเอง กลไกระบายแรงดัน และตัวป้องกันเปลวไฟ
  • เม็ดมีดคาร์บอนนำไฟฟ้า
  • ดีไซน์ประหยัดพื้นที่
  • อนุมัติเอฟเอ็ม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุความสูงราคา
JUSTRITE 14160 กระป๋องเซฟตี้ ตัวดักจับเปลวไฟ ชนิด I 1 แกลลอน สีแดง | AD2DVC JCN14160Z0, 14160Z 141601 แกลลอน.12.75 "฿6,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 14065 กระป๋องเซฟตี้ ตัวกันเปลวไฟ ฮาร์ดแวร์สแตนเลสประเภท 1 2/XNUMX แกลลอน สีแดง
฿6,310 / หน่วย