JUSTRITE 14561 กระป๋องนิรภัย Type I 5 แกลลอน สูง 16 นิ้ว สีแดง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประเภท I Safety Can |
ความจุ | 5 แกลลอน. |
สี | สีแดง |
การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม | สพท.30 |
เติมขนาดรูเท | 1.45 " |
ความสูง | 16 " |
วัสดุ | เอทิลีน |
ภายนอก Dia. | 12.75 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-14561.pdf |
UPC | 697841005884 |
ใช้สำหรับ | สารไวไฟ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 3.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 39233090900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความสูง | ภายนอก Dia. | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
14261 | 2.5 แกลลอน. | 14.25 " | 10.75 " | ฿9,218 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.