JUSTRITE 22601 ตู้เซฟกันไฟ 30 แกลลอน 30 นาที เหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้เซฟของเหลวไวไฟ |
ความจุ | 30 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
วัสดุประตู | เหล็ก |
ประเภทประตู | ไฮบริดปิด |
ความลึกภายนอก | 24.41 " |
ความสูงภายนอก | 76.65 " |
ความกว้างภายนอก | 34.02 " |
ความลึกภายใน | 20.4 " |
ความสูงภายใน | 64 " |
ความกว้างภายใน | 64 " |
ความจุโหลด | ปอนด์ 1323 |
วัสดุ | เมลามีน |
คุณสมบัติของวัสดุ | เปลวไฟ |
แม็กซ์ ความจุ | 168(ขวด 1 ลิตร) |
จำนวนประตู | 1 |
จำนวนชั้นวาง | 3 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-22601.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 228.15 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างภายใน | วัสดุ | แม็กซ์ ความจุ | จำนวนประตู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22603 | 45 แกลลอน. | 41.33 " | เมลามีน, เหล็ก | 264L | 2 | ฿329,409 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.