JUSTRITE 24150 ตู้ใส่กรด 1 ชั้น 2 ประตู สูง 60 นิ้ว x กว้าง 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | คณะรัฐมนตรีความปลอดภัยของกรด |
ชั้นวางปรับระดับได้ | ใช่ |
ความจุ | 2.5L |
สี | สีน้ำเงิน |
ประเภทประตู | ด้วยมือ |
ความลึกภายนอก | 17.875 " |
ความสูงภายนอก | 60 " |
ความกว้างภายนอก | 42 " |
เสร็จสิ้น | อโลหะ |
ความลึกภายใน | 17.33 " |
ความสูงภายใน | 54.5 " |
ความกว้างภายใน | 40.5 " |
วัสดุ | ไม้ |
ประเภทการติดตั้ง | Standard |
จำนวนประตู | 2 |
จำนวนชั้นวาง | 2 |
ปริมาณพาเลท | 2 |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-24150.pdf |
UPC | 697841006638 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 93.15 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 167.64 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 119.38 |
รหัส HS | 9403608081 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.