JUSTRITE 26655G ถังขยะแบบถังนิรภัยพร้อมหัวอะลูมิเนียม 55 แกลลอน สีเทา
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ช่องรับของเสีย |
ความจุ | 55 แกลลอน. |
สี | สีเทา |
ความสูง | 35.5 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ขนาดการเปิด | 7.875 " |
ภายนอก Dia. | 24 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-26655g.pdf |
UPC | 697841009738 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 106.68 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
รหัส HS | 76169990900 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | ความสูง | ขนาดการเปิด | ภายนอก Dia. | การออกแบบยอดนิยม | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26001 | 12 แกลลอน. | สีเทา | - | - | 14.5 " | - | - | ฿7,127 | ||
26005 | 15 แกลลอน. | สีเทา | - | - | 14.5 " | - | 25 " | ฿7,159 | ||
26005K | 15 แกลลอน. | Black | 25 " | - | 14.5 " | - | - | ฿8,083 | ||
26005W | 15 แกลลอน. | ขาว | 25 " | - | 14.5 " | - | - | ฿7,893 | ||
26014K | 30 แกลลอน. | Black | 29 " | - | 19.25 " | - | - | ฿12,268 | ||
26014W | 30 แกลลอน. | ขาว | 29 " | - | 19.25 " | - | - | ฿11,969 | ||
26040 | 4.5 แกลลอน. | สีเทา | 13.25 " | - | - | - | 13.25 " | ฿6,488 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.