Justrite 27711 | ถังล้างพร้อมตะกร้า แบบตั้งโต๊ะ 1 แกลลอน | 3npx9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUSTRITE 27711 ถังล้างพร้อมตะกร้า, แบบตั้งโต๊ะ, 1 แกลลอน, ฝาปิดในตัวพร้อมตัวเชื่อมแบบหลอมได้, เหล็ก, แดง | AD2EGW 3NPX9

JUSTRITE 27711 ถังล้างพร้อมตะกร้าแบบตั้งโต๊ะ 1 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมตัวเชื่อมหลอมได้ เหล็ก สีแดง

In Stock
รายการ: AD2EGW รุ่น: 27711ข้ามอ้างอิง: 3NPX9
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
฿16,055 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถังซักพร้อมตะกร้า
ความจุ1 แกลลอน.
สีสีแดง
เสร็จสิ้นผงเคลือบผิว
ความสูง10 "
วัสดุเหล็ก
ประเภทการติดตั้งแบบตั้งโต๊ะ
ภายนอก Dia.9.375 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-27711.pdf
UPC697841010703

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.34
ความสูงของเรือ (ซม.)30.48
ความยาวเรือ (ซม.)27.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)33.02
รหัส HS7310290050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ถังล้างได้รับการออกแบบเพื่อให้ทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น ตะกร้าแยกชิ้นส่วนช่วยให้สามารถล้างชิ้นส่วนขนาดเล็กในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว ทั้งกระป๋องและตะกร้าทำจากเหล็กเคลือบไร้สารตะกั่วขนาด 24 เกจ แข็งแรงทนทาน หลังจากทำความสะอาดแล้ว ตะกร้าจะถูกวางไว้ที่ด้านบนของถังเพื่อให้ตัวทำละลายระบายออก ฝาครอบมีกลไกปิดในตัวและตัวเชื่อมละลายซึ่งละลายที่อุณหภูมิ 165?F (74?C) เพื่อปิดฝาครอบในกรณีเกิดเพลิงไหม้

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ลดความซับซ้อนในการทำความสะอาดชิ้นส่วนขนาดเล็ก
  • เคสชาร์จแบตเตอรี่
  • ฝาครอบปิดเอง
  • 24 เกจ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุสีความสูงภายนอก Dia.ราคา
JUSTRITE 27713 ถังล้างพร้อมตะกร้า, แบบตั้งโต๊ะ, 3-1/2 แกลลอน, ฝาปิดเอง, ข้อต่อแบบหลอมได้, เหล็ก, แดง | AD2EGH 3NPW6 277133.5 แกลลอน.สีแดง13 "13.75 "฿18,461
JUSTRITE 27712 ถังล้างพร้อมตะกร้า, แบบตั้งโต๊ะ, 2 แกลลอน, ฝาปิดในตัวพร้อมตัวเชื่อมแบบหลอมได้, เหล็ก, แดง | AD2EGX 3NPY1 277122 แกลลอน.สีแดง11.25 "11.375 "฿19,888
JUSTRITE 27716 ถังล้างพร้อมตะกร้า, แบบตั้งโต๊ะ, 6 แกลลอน, ฝาปิดเองพร้อมตัวเชื่อมแบบหลอมได้, เหล็ก, แดง | AD2EGY3NPY2 277166 แกลลอน.สีแดง14.25 "15.625 "฿21,538
JUSTRITE 27811 ถังล้างพร้อมตะกร้า 1 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก เหลือง | CD8CFP 278111 แกลลอน.สีเหลือง10 "9.375 "฿13,496
JUSTRITE 27812 ถังล้างพร้อมตะกร้า 2 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก เหลือง | CD8CFQ 278122 แกลลอน.สีเหลือง11.25 "11.375 "฿15,995
JUSTRITE 27813 ถังล้างพร้อมตะกร้า 11 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก เหลือง | CD8CFR 278133.5 แกลลอน.สีเหลือง13 "13.75 "฿16,163
JUSTRITE 27816 ถังล้างพร้อมตะกร้า 6 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมลิงค์หลอมได้ เหล็ก เหลือง | CD8CFT 278166 แกลลอน.สีเหลือง14.25 "15.625 "฿17,472

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 27711 ถังล้างพร้อมตะกร้าแบบตั้งโต๊ะ 1 แกลลอน ฝาปิดเองพร้อมตัวเชื่อมหลอมได้ เหล็ก สีแดง
฿16,055 / หน่วย