JUSTRITE 28421 เขื่อนหก ขนาด 4 x 8 ฟุต x 2 นิ้ว สีเหลือง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทะลักเบิ้ม |
ความจุ | 40 แกลลอน. |
สี | สีเหลือง |
ความลึกภายนอก | 102 " |
ความสูงภายนอก | 2" |
ความยาวภายนอก | 102 " |
ความกว้างภายนอก | 54 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความสูงพับ | 12 " |
ความยาวพับ | 30 " |
ความกว้างพับ | 30 " |
ความสูงภายใน | 2" |
วัสดุ | ผ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28421.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 63079098990 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความจุ | ความกว้างพับ | ความลึกภายใน | ความสูงภายใน | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28400 | 10 แกลลอน. | 30 " | - | 4" | 36 " | 36 " | ฿963 | |
28402 | 20 แกลลอน. | 16 " | 60 " | 4" | 60 " | 36 " | ฿28,814 | |
28404 | 40 แกลลอน. | 28 " | 96 " | 4" | - | 24 " | ฿35,636 | |
28406 | 40 แกลลอน. | 20 " | 48 " | 4" | - | 48 " | ฿35,432 | |
28408 | 60 แกลลอน. | 24 " | - | 4" | 72 " | 48 " | ฿37,978 | |
28410 | 80 แกลลอน. | 36 " | 96 " | 4" | - | 48 " | ฿40,930 | |
28412 | 90 แกลลอน. | 38 " | - | 4" | 72 " | 72 " | ฿42,712 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.