Justrite 28468 | ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 30 X 30 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

JUTRITE 28468 ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 30 x 30 นิ้ว | CD8CJJ JEN28468BL

JUSTRITE 28468 ฝาปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 30 x 30 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD8CJJ รุ่น: 28468อ้างอิงข้าม: JEN28468BL
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
฿7,325 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฝาครอบท่อระบายน้ำ
สีBlack
ความลึกภายนอก30 "
ความยาวภายนอก30 "
ความกว้างภายนอก30 "
เสร็จสิ้นเคลือบพีวีซี
ความสูงพับ3"
ความยาวพับ15 "
ความกว้างพับ15 "
ความลึกภายใน30 "
ความกว้างภายใน30 "
วัสดุผ้า
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์justrite-28468.pdf
UPC697841157323

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.9
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)45.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)45.72
รหัส HS63079098990
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ใช้ที่กำบังเป็นมาตรการป้องกันเพื่อปิดท่อระบายน้ำก่อนการชะล้าง การบำรุงรักษา หรืองานทำความสะอาดอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดการปนเปื้อนเข้าสู่ระบบน้ำในบริเวณใกล้เคียง มีปลั๊กแบบกดเปิดง่ายสำหรับการเติมด้วยท่อน้ำมาตรฐาน สั่งซื้อขนาดฝาปิดที่ทับช่องเปิดท่อระบายน้ำอย่างน้อย 6 นิ้ว (152 มม.) ในแต่ละขอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ขอบสูญเสียการสัมผัสกับพื้นผิว อย่าให้มีความสูงเกิน 5 นิ้ว (127 มม.) ทนทานยาวนาน โครงสร้างผ้าเคลือบ PVC ดัดแปลง ทนทานต่อความเสียหายที่เกิดจากรังสียูวี ช่วยปฏิบัติตาม EPA สำหรับกฎระเบียบของ stormwater

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบและป้องกันมลพิษที่ไหลบ่าเข้าสู่ท่อระบายน้ำฝน
  • ใช้ในแอปพลิเคชั่นหลายตัว
  • ช่วยปฏิบัติตามกฎระเบียบ stormwater ของ EPA

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างพับความลึกภายในความกว้างภายในราคา
JUTRITE 28470 ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 42 x 42 นิ้ว | CD8CJK JEN28470BL 2847016 "42 "42 "฿8,492
JUSTRITE 28472 ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 42 x 66 นิ้ว | CD8CJL JEN28472BL 2847216 "66 "42 "฿12,900
JUSTRITE 28474 ฝาปิดท่อน้ำทิ้ง ขนาด 58 x 58 นิ้ว | CD8CJM JEN28474BL 2847429 "58 "58 "฿18,062

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

JUSTRITE 28468 ฝาปิดท่อระบายน้ำ ขนาด 30 x 30 นิ้ว
฿7,325 / หน่วย