JUSTRITE 28512 ไดร์ฟโอเวอร์เบิ้ม 175 แกลลอน สีดำ
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การรั่วไหล Berm |
ความจุ | 175 แกลลอน. |
สี | Black |
ความสูงภายนอก | 12 " |
ความยาวภายนอก | 80 " |
ความกว้างภายนอก | 56 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความสูงพับ | 5" |
ความยาวพับ | 24 " |
ความกว้างพับ | 24 " |
ความสูงภายใน | 12 " |
ความยาวภายใน | 72 " |
ความกว้างภายใน | 48 " |
วัสดุ | ผ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28512.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.17 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 73249000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความกว้างพับ | ความยาวภายใน | ความกว้างภายใน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28514 | 235 แกลลอน. | 24 " | 96 " | 48 " | ฿38,385 | ||
28516 | 355 แกลลอน. | 24 " | 96 " | 72 " | ฿54,472 | ||
28518 | 475 แกลลอน. | 26 " | - | 96 " | ฿66,888 | ||
28519 | 745 แกลลอน. | 28 " | 120 " | 120 " | ฿78,468 | ||
28522 | 1075 แกลลอน. | 28 " | 144 " | 144 " | ฿11,267 | ||
28524 | 1435 แกลลอน. | 26 " | 192 " | 144 " | ฿111,764 | ||
28526 | 1795 แกลลอน. | 30 " | 240 " | 144 " | ฿130,480 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.