JUSTRITE 28574 คันกั้นบรรจุสารปนเปื้อนรั่วไหล, 598 แกลลอน, PVC
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยืดหยุ่น Decon Berm |
ความจุ | 598 แกลลอน. |
สี | Black |
ความสูงภายนอก | 8" |
ความยาวภายนอก | 240 " |
ความกว้างภายนอก | 72 " |
เสร็จสิ้น | เคลือบพีวีซี |
ความสูงพับ | 4" |
ความยาวพับ | 28 " |
ความกว้างพับ | 28 " |
ความสูงภายใน | 8" |
ความยาวภายใน | 240 " |
ความกว้างภายใน | 72 " |
วัสดุ | ผ้า |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | justrite-28574.pdf |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 20.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 76.2 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 76.2 |
รหัส HS | 6307909995 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.